Asbestfreier Dichtungswerkstoff, der die Charakteristika von Faserstoffdichtungen mit den positiven Eigenschaften von Elastomeren verbindet. Einzigartig ist die neue Gasket Code Technology (entspricht den Anforderungen von Industrie 4.0). Diese ermöglicht dem Anwender die Identif...
Die Dichtungsplatte novapress® 880 mit oder ohne Innenbördel eignet sich durch die hervorragende mechanische Stabilität und Anpassungsfähigkeit zum Ausgleichen von Flanschunebenheiten. Durch die Weiterentwicklung der Materialzusammensetzung wurde mit 18% Zusammendrückung eine Ver...
Die hochtemperaturbeständige Dichtungsplatte novamica® THERMEX auf Basis von veredeltem Phlogopit-Glimmer wird als Hochtemperaturdichtstoff eingesetzt. Durch die Edelstahlstreckmetalleinlage und den Phlogopit-Glimmer erhält die Dichtungsplatte zuverlässige Handhabungs- und Verarb...
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!