Verkehrsabsicherung mit Logo

Meins oder deins?
Wer kennt das nicht? Die Baustelle ist erfolgreich abgeschlossen, und beim Zusammenräumen stellt man fest, dass die eine oder andere Verkehrsabsicherung spurlos verschwunden ist. Die wird man nie wieder finden – die schauen ja alle gleich aus. Oder diese Situation: Nach einer erfolgreichen ARGE fängt die Diskussion an, wem nun die Fußplatten gehören und wem die Warnleuchten.
Haberkorn bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Ihre Verkehrsabsicherung mit Ihrem Logo zu versehen. So sparen Sie nicht nur Geld – Ihre Marke ist auch immer und überall präsent.
Verkehrsabsicherung mit Logo im Detail

Prägungen
Eine ordentliche Kennzeichnung von Fußplatten durch Negativprägung ist einerseits dezent, andererseits äußerst widerstandsfähig und daher ideal für den täglichen Gebrauch auf Baustellen.

Aufkleber
Bei vielen Verkehrsabsicherungsprodukten eignet sich der klassische Aufkleber für die Beschriftung. Von der unauffälligen Markierung bis hin zu unübersehbaren Logoflächen stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Schilder
Im Bereich der Bauzäune, aber auch anderer Produkte, ist die Kennzeichnung mit einem Metallschild gang und gäbe. Fragen Sie einfach Ihren Haberkorn Kundenberater, er berät Sie gerne.