Menu

Silikonschaum-Rundschnur, weiß

mehr Silikonschaum

Drucken
Schwammschnur aus einem Moosgummi-ähnlichen Integralschaum von geschlossenzelligem Silikon mittlerer Dichte.
Einsatzbereich
  • Elektrische Gehäusedichtungen
  • Außenleuchten, Beleuchtungsdichtungen
  • Handinstrumente
  • Türdichtungen und Gehäuse
  • HLK-Dichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • witterungsbeständig
  • UV-stabil
  • ozonbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz DIN ISO 3302-1 E3
  • Längentoleranz DIN ISO 3302-1 L3
  • kann die IP-Klasse 67 erreichen
  • geschlossene Haut an der Außenseite aufgrund zunehmender Materialdichte zum Profilrand hin

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–60 °C bis +230 °C, kurzzeitig +250 °C
  • Härte
5 Shore A
  • Signaldichte
250 kg/m³

Material
  • Silikonschaum

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.