Menu

Zellkautschuk-Platte, CR

mehr Zellkautschuk

Drucken
Geschlossenzelliger Zellkautschuk auf Neopren-Basis.
Einsatzbereich
  • Hoch- und Tiefbau
  • Fahrzeug- und Maschinenbau
  • Trockenbau und Inneneinrichtung

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • wärmebeständig

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +100 °C, kurzzeitig +115 °C
  • Härte ASTM D 2240
40 ±10 Shore 
  • Dichte ISO 845
130 ±20 kg/m³
  • Druckfestigkeit ASTM D 1056-07
    bei 25 %
40 kPa 
  • Druckverformungsrest ASTM D 1056-07
    22 h/23 °C
14 %
  • Bruchdehnung ISO 1798
165 %
  • Zugfestigkeit ISO 1798
478 kPa
  • Reißfestigkeit ISO 34-1 (B-a)
1,7 kN/m
  • Vakuum-Wasseraufnahme ASTM D 1056-07
3 %
  • Ozonbeständigkeit ISO 1431-1
    20 % Dehnung/40 °C
>168 h
  • Brandverhalten
UL94 HBF (>3 mm)

Material
  • CR-Zellkautschuk, geschlossenzellig

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.