Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit glatter Oberfläche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit glatter Oberfläche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit aufkaschierter Folie, ohne Abdeckung, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig selbstklebendes und schwer entflammbares Trennwandband mit physikalisch quervernetztem Polyethylenschaum ohne Abdeckfolie.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, gemischtzelliger, hochverdichteter Polyurethanschaum auf Esterbasis mit ausgezeichnetem Rückstellvermögen. Geeignet als Spezial-Dichtungsmaterial für den Glasbau.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, geschlossenzelliger, selbstverlöschender PVC-Schaum für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig-klebender, geschlossenzelliger EPDM-Schaum mit exzellentem Rückstellvermögen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Wahlweise mit oder ohne Fadengelege erhältlich. Das Zellkautschuk-Dichtungsband mit Fadengelege wurde mit einem Polyestergelege als Zwischenträger ausge...
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, geschlossenzelliger CR-(Neopren-)Schaum, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, die erhöhte Chemikalien- und Brandbeständigkeit erfordern.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes Dichtungsband für Fugenkonstruktionen, geeignet als Dichtstoffbegrenzung oder als Füllband, speziell im Metallbau. Kann auch als Hinterfüllmaterial in die Fuge vorgelegt werden.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, das sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung gegen Schlagregen, Zugluft und Staub bis zu einer Fugenbreite von 25 mm eignet. Kann auch als Entkopplungsband verwendet werden.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen wie schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für sichere Abdichtung von Fassadenfugen bis zu einer Breite von 40 mm geeignet.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband für erhöhte Anforderungen, speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe. Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum sowie alle Gebäudetypen und Baubereiche.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Hybridtechnologie ausgestattetes Multifunktionsband 4.0 auf Basis imprägnierten PUR-Weichschaumstoffs zum Abdichten unterschiedlichster Fugen bis zu einer Breite von 40 mm. Die Integration mehrerer Folien-Sperrschichten sorgt für eine hohe Luft- und Schlagregendichtheit und v...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Hochleistungs-Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband FBA zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Geeignet für Bautiefen unter 58 mm (Fensterbankanschluss...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Patentiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PLUS zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Ein aufgedoppeltes, graues Innenband sorgt für eine erhöhte Komprimierung
selbstklebende Schaumstoffbänder
Auf Rollen vorkomprimiertes, acrylisch imprägniertes Polyurethanschaumband.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!