Menu

Rundstab, PE300, natur

mehr Kunststoffrundstäbe

Drucken
PE300 ist ein verschleißfester Gleitkunststoff aus Polyethylen (PE-HD) mit hoher Dichte, der aufgrund seiner leicht zu bearbeitenden Oberfläche und seiner physiologischen Unbedenklichkeit für viele industrielle Anwendungen eingesetzt wird.
Einsatzbereich
  • chemischer Apparate- und Behälterbau
  • Lebensmittelbereich
  • Zahnräder, Siebplatten, Gleitplatten

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Verarbeitungseigenschaften
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • gute Kältebeständigkeit
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • hohe Zähigkeit und Reißdehnung
  • weiche Oberfläche

Anwendungen/Hinweise
  • nicht UV-beständig
  • FDA-Zulassung

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–50 °C bis +90 °C
  • Dichte DIN EN ISO 1183
0,95 g/cm³
  • Wasseraufnahme DIN EN ISO 62
0,5 %
  • Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179
20 kJ/m²
  • Härte DIN EN ISO 868
69 Shore D
  • Durchgangswiderstand IEC 60093
>1013Ω cm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.