Menu

Rundstab, PMMA, transparent

von Gehr   |   mehr Kunststoffrundstäbe

Drucken
Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewöhnlich hohe Transparenz, Witterungs- und UV-Beständigkeit und die sehr hohe Oberflächenhärte werden die Vollstäbe gerne in der Fertigung und für industrielle Anwendungen verwendet.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelbereich
  • Apparatebau
  • Bauteile im Automobilbau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Härte und Steifigkeit
  • hohe Transparenz
  • hohe Wärmeformbeständigkeit
  • witterungsbeständig 
  • geringe Wasseraufnahme
  • hohe Temperaturwechselfestigkeit
  • hohe UV-Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • FDA-Zulassung
  • geringe chemische Beständigkeit

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich UL746B
bis +70 °C
  • Dichte DIN EN ISO 1183
1,19 g/cm³
  • Wasseraufnahme DIN EN ISO 62
2,1 %
  • Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179
1,6 kJ/m²
  • spezifischer Durchgangswiderstand DIN EN 62631-3-1
>10<13Ω cm

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken