Menu

Kunststoffplatte, PC, transparent, extrudiert

mehr Kunststoffplatten

Drucken
Polycarbonate sind synthetische Polymere und gehören zu den thermoplastischen Kunststoffen. Polycarbonat ist ein fast unzerbrechlicher Kunststoff, der durch seine sehr hohe Schlagzähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit sowie sehr gute Maßstabilität in Bereichen eingesetzt wird, wo Splittergefahr droht, elektrische Isolation gefordert wird oder die Bearbeitung im Vordergrund steht. Im Gegensatz zu Plexiglas® PMMA ist extrudiertes Polycarbonat nicht UV-beständig und die Struktur ist amorph bis gering kristallin (weniger als 5 %).
Einsatzbereich
  • Überdachungen
  • Maschinenschutzverglasungen
  • Lärmschutzsysteme
  • Visiere

Vorteile/Ausführungen
  • höchste Schlagfestigkeit
  • geringes Gewicht
  • kalt und warm verformbar
  • einfache Verarbeitung

Anwendungen/Hinweise
  • nicht UV-beständig

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +120 °C
  • Dichte DIN EN ISO 1183
1,2 g/cm³
  • Lichttransmissionsgrad DIN 5036
87 %

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.