Menu

Rundschnur, Viton® FPM, 75 Shore A, schwarz

mehr Rundschnüre

Drucken
Elastomerrundschnur aus FPM-Vollgummi, mit kreisrundem Querschnitt.
Einsatzbereich
  • statische Dichtungen, z. B. für die Abdichtung von Rohrverbindungen und als Deckeldichtung im Behälterbau

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Benzin- und Ölbeständigkeit
  • ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
  • ausgezeichnete Ozonbeständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Maßtoleranzen DIN ISO 3302-1, Klasse E1

Technische Daten
  • Härte DIN ISO 7619-1
75 ±5 Shore A 
  • Dichte DIN 53479
1,82 ±5 g/cm³
  • Zugfestigkeit DIN 53 504
10 ±25 % N/mm²
  • Druckverformungsrest DIN 53517
    22h/200 °C
20 ±25 %
  • Temperaturbeständigkeit
–15 °C bis +200 °C, kurzzeitig +300 °C

Material
  • Vollgummi-Rundschnüre FPM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.