Menu

Rundschnur, Silikon MVQ 60 Shore A, transparent

mehr Rundschnüre

Drucken
Elastomerrundschnur aus Silikon, mit einem kreisrundem Querschnitt.
Einsatzbereich
  • statische Dichtung, z. B. für die Abdichtung von Rohrverbindungen und als Deckeldichtung im Behälterbau
  • geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für Dampfsterilisation (134 °C)
  • physiologisch unbedenklich

Anwendungen/Hinweise
  • entspricht BfR XV Silicone, FDA § 177.2600 und USP Class VI
  • Maßtoleranzen DIN ISO 3302-1, Klasse E2, L3

Technische Daten
  • Härte DIN 53505 
60 ±5 Shore A
  • Dichte DIN ISO 1183-1 A
1,17 ±0,02 g/cm³

Material
  • MVQ

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken