Menu

Hochleistungs-Filamentklebeband Scotch® 8915

von 3M   |   mehr Klebebänder, einseitig

Drucken
Reißfestes Glasfaser-Klebeband für Verpackungen.
Einsatzbereich
  • bündeln
  • Befestigungen
  • Speditions- und Transportbereich

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Rissfestigkeit in Längsrichtung
  • gute Klebekraft auf verschiedenen Kartonarten, Oberflächen
  • abrieb- und reißfest
  • wasserfest, witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • für manuelle und automatische Anwendung

Anwendungen/Hinweise
  • eigene Tests unter gegebenen Prozessbedingungen und Materialien sind unbedingt erforderlich

Technische Daten
  • Klebekraft/Schälfestigkeit auf Stahl
65 N/mm
  • Reißdehnung/Bruchdehnung
3 %

Material
  • Klebstoff aus lösemittelfreiem Synthesekautschuk
  • Trägermaterial aus ScotchPro™ biaxial orientiertem Polypropylenfilm
  • Verstärkt durch längsorientierte Glasfaser

Downloads

Für Sie interessant

Filament-Handabroller Scotch® H12 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Filament-Handabroller Scotch® H12

3M Zubehör von

Einfacher Handabroller aus robustem Kunststoffgehäuse, zur flexiblen Verarbeitung von Filament-Klebebänder, speziell für schmale Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 25 mm.

Handabroller Scotch® TI-1756 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Handabroller Scotch® TI-1756

3M Zubehör von

Einfacher Standard-Kartonverschluss-Handabroller aus robustem Metallgehäuse und haltbarem Kunststoff, zur flexiblen Verarbeitung von Handelsüblichen Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 25 – 50 mm.

Hochleistungs-Spezial-Filamentklebeband Scotch® 895 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Hochleistungs-Spezial-Filamentklebeband Scotch® 895

3M | Klebebänder, einseitig

Hoch reißfestes Glasfaser-Klebeband für schwere Verpackungen, auch bei Verwendung doppelwandiger Kartonagen.

Standard-Filamentklebeband Scotch® 8956 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Standard-Filamentklebeband Scotch® 8956

3M | Klebebänder, einseitig

Reißfestes, universelles Glasfaser-Klebeband für Verpackungen.

Standard-Filamentklebeband Scotch® bidirektionale 8959 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Standard-Filamentklebeband Scotch® bidirektionale 8959

3M | Klebebänder, einseitig

Reißfestes, kreuzgewebtes Glasfaser-Klebeband für Verpackungen, auch Gefahrguttransportverpackungen sowie zum Verbinden von Stoßfugen und für das Palettieren.

Filamentklebeband tesapack® 4590 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Filamentklebeband tesapack® 4590

Tesa | Klebebänder, einseitig

Universales Monofilament-Klebeband für Verpackungen.

Filamentklebeband tesapack® bidirektionale 4591 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Filamentklebeband tesapack® bidirektionale 4591

Tesa | Klebebänder, einseitig

Reißfestes, kreuzgewebtes Glasfaser-Klebeband für Verpackungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken