Menu

Filament-Handabroller Scotch® H12

von 3M   |   mehr Klebebänder Zubehör

Drucken
Einfacher Handabroller aus robustem Kunststoffgehäuse, zur flexiblen Verarbeitung von Filament-Klebebänder, speziell für schmale Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 25 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • speziell für das Abrollen schmaler Klebebänder
  • einstellbare Bremsvorrichtung, für steuerbare Bandspannung und Bandabrollung 
  • schnelle und punktgenaue Anwendung von Verpackungs- und Filamentklebebändern

Anwendungen/Hinweise
  • Rollenlängen bis 66 m und Rollenbreiten bis 25 mm
  • Karbonstahlklinge ist zur Sicherheit eingelassen und schneidet die Filamentklebebänder trotzdem mühelos

Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungs-Spezial-Filamentklebeband Scotch® 895 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Spezial-Filamentklebeband Scotch® 895

3M Zubehör

Hoch reißfestes Glasfaser-Klebeband für schwere Verpackungen, auch bei Verwendung doppelwandiger Kartonagen.

Standard-Filamentklebeband Scotch® 8956 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Standard-Filamentklebeband Scotch® 8956

3M Zubehör

Reißfestes, universelles Glasfaser-Klebeband für Verpackungen.

Standard-Filamentklebeband Scotch® bidirektionale 8959 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Standard-Filamentklebeband Scotch® bidirektionale 8959

3M Zubehör

Reißfestes, kreuzgewebtes Glasfaser-Klebeband für Verpackungen, auch Gefahrguttransportverpackungen sowie zum Verbinden von Stoßfugen und für das Palettieren.

Hochleistungs-Filamentklebeband Scotch® 8915 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Filamentklebeband Scotch® 8915

3M Zubehör

Reißfestes Glasfaser-Klebeband für Verpackungen.

Handabroller 6076 tesapacker | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller 6076 tesapacker

Tesa | Klebebänder Zubehör

Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Handabroller 6300 Economy | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller 6300 Economy

Tesa | Klebebänder Zubehör

Standard Verpackungsklebeband-Handabroller, aus robustem, blauen Gehäuse, zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Handabroller 6400 Comfort | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller 6400 Comfort

Tesa | Klebebänder Zubehör

Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Handabroller 56402 Premium | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller 56402 Premium

Tesa | Klebebänder Zubehör

Professioneller Verpackungsklebeband-Handabroller, aus robustem, orange-blauen Metallgehäuse, zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Handabroller Scotch® ATG 700 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller Scotch® ATG 700

3M | Klebebänder Zubehör

Universelles, handliches und ausgeklügeltes Auftragssystem aus robustem, gelben Kunststoff-Gehäuse, zur flexiblen und punktgenauen Verarbeitung von Scotch® ATG-Klebebändern 12 bis 19 mm.

Handabroller Scotch® H180 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller Scotch® H180

3M | Klebebänder Zubehör

Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Handabroller Scotch® TI-1756 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Handabroller Scotch® TI-1756

3M | Klebebänder Zubehör

Einfacher Standard-Kartonverschluss-Handabroller aus robustem Metallgehäuse und haltbarem Kunststoff, zur flexiblen Verarbeitung von Handelsüblichen Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 25 – 50 mm.

Filament-Handabroller H128 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Filament-Handabroller H128

3M | Klebebänder Zubehör

Einfacher Kartonverschluss-Handabroller aus robustem, grauen Metallgehäuse, zur flexiblen Verarbeitung von Filament-Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken