Menu

Silikondichtstoff SI 34, 1K

von Teroson   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Elastischer Silikon-Dichtstoff zum Abdichten von Fugen oder Reparaturen im Fahrzeugbau. Härtet weich-elastisch aus.
Einsatzbereich
  • Versiegelung von Brüstungselementen
  • Naht- und Fugenabdichtung
  • Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen
  • Abdichten von Konstruktionen aus Acrylglas
  • Karosserie- und Fahrzeugbau, Containerbau
  • Klima- und Lüftungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • lichtbeständig
  • chemikalienbeständig
  • gute Hafteigenschaften

Anwendungen/Hinweise
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +150 °C, kurzzeitig +200 °C  
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +40 °C
  • Hautbildungszeit 
10 min
  • Härte DIN 53505
20 bis 25 Shore A
  • Zugfestigkeit DIN 53504
1,4 MPa
  • Bruchdehnung DIN 53504
600 %

Material
  • neutralvernetzendes Silikon, pastös

Downloads

Für Sie interessant

Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen

Teroson Zubehör

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

Fassadendichtstoff Soudaseal® 215 LM, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Fassadendichtstoff Soudaseal® 215 LM, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen.

Acryl-Dichtstoff Repa-Cryl® D, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryl-Dichtstoff Repa-Cryl® D, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Plasto-elastischer Acryldichtstoff, eine Spachtelmasse mit körniger Struktur für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.

Acryl-Dichtstoff Acryrub®, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryl-Dichtstoff Acryrub®, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiger Plasto-elastischer Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.

Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Gebrauchsfertige, mit Kunststofffasern verstärkte Dachschutzschicht für trockene und nasse Untergründe.

Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K

Dichtstoffe

Gebrauchsfertiger, dauerelastischer Silikonkleber für die Verklebung und Abdichtung von Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmedehnung. Eine rationale Lösung für Fertigungs- und Reparaturen.

Abverkauf
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Premium-Bau und Verglasungssilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Essigvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, hervorragend für Doppelverglasungsanwendungen geeignet.

Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Premium-Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Aktion
Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Fassaden- und Verglasungsdichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzender Premium-Natursteindichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken