Menu

Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen

von Teroson   |   mehr Klebehilfsmittel

Drucken
Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.
Einsatzbereich
  • 290-ml-Kartuschen
  • 300-ml-Kartuschen
  • 310-ml-Kartuschen
  • elastische Kleb- und Dichtstoffe
  • Silikone
  • silanmodifizierte Polymere

Vorteile/Ausführungen
  • wartungs- und reinigungsfreundlich
  • kein Nachlaufen

Material
  • Stahl/Kunststoff Ausführung mit geschlossener Kartuschenaufnahme

Downloads

Für Sie interessant

Kleb- und Dichtstoff SI 5366, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff SI 5366, 1K

Loctite Zubehör von

Einkomponentiger, transparenter Kleb- und Dichtstoff auf Silikon Basis, der als Abdichtung bis +250 °C im Elektrobereich und im Wartungs- und Instandhaltungsbereich eingesetzt wird.

Abverkauf
Dichtstoffe
Zubehör von
Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON

Teroson Zubehör von

Auch bekannt als TEROLAN Black; Der lösungsmittelhaltiger Karosseriedichtstoff auf Bitumen-Kautschuk-Basis eignet sich hervorragend zur Naht- und Fugenabdichtung in Bereichen wo ein gewisser korrosiver Angriff zu erwarten ist, wie z. B. am Unterboden von einem Fahrzeug.

Klebstoff MS 9380, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Klebstoff MS 9380, 1K

Teroson Zubehör von

Hochviskoser, elastischer Klebstoff zum Kleben und Dichten im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Dichtstoffe
Zubehör von
Dichtstoff SI 65 RD, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtstoff SI 65 RD, 1K

Teroson Zubehör von

Hochtemperaturbeständiger Silikon Kleb- und Dichtstoff zum Abdichten und Verkleben bei hohen Temperaturen.

Kraftkleber MS® 9220, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kraftkleber MS® 9220, 1K

Teroson Zubehör von

Hochwertiger Kraftklebstoff für elastische, primerlose Verklebungen und Abdichtungen auf metallischen und lackierten Untergründen.

Dichtstoffe
Zubehör von
Dichtstoff RB 4006, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtstoff RB 4006, 1K

Teroson Zubehör von

Hochwertige, zähplastisch verformbare Dichtmasse zum Abdichten von Fugen mit geringen Bewegungen.

Kleb- und Dichtstoff PU 92, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff PU 92, 1K

Teroson Zubehör von

Vormals Terostat 92; Haftstarker 1-K-Dichtstoff auf Basis von Polyurethan, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem gummiartigen Material vernetzt.

Kleb- und Dichtstoff MS 939, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff MS 939, 1K

Teroson Zubehör von

Vielseitig einsetzbarer Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit weich-elastisch aushärtet. Durch die hohe Viskosität und Standfestigkeit wird eine sehr gute Haltefähigkeit der zu verklebenden Teile erreicht. Durch die gute UV- u...

Klebstoff MS 9360, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Klebstoff MS 9360, 1K

Teroson Zubehör von

Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit weich-elastisch aushärtet. Durch die hohe Viskosität und Standfestigkeit wird eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen- besonders jedoch auf Metallen, Kunststoffen und lac...

Kleb- und Dichtstoff MS 935, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff MS 935, 1K

Teroson Zubehör von

Spritzbarer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit weich-elastisch aushärtet. Durch die hohe Viskosität und Standfestigkeit wird eine hohe Haltefestigkeit erreicht, so dass keine Fixierung der zu verklebenden Teile n...

Dichtstoffe
Zubehör von
Kleb- und Dichtstoff MS 930, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff MS 930, 1K

Teroson Zubehör von

Universell spritzbare Kleb- und Dichtungspaste mit guter primerloser Haftung und Abdichtung auf vielen Untergründen. Härtet weich-elastisch aus.

Dichtstoffe
Zubehör von
Silikondichtstoff SI 34, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff SI 34, 1K

Teroson Zubehör von

Elastischer Silikon-Dichtstoff zum Abdichten von Fugen oder Reparaturen im Fahrzeugbau. Härtet weich-elastisch aus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken