Menu

Acryl-Dichtstoff Acryrub®, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Hochwertiger Plasto-elastischer Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.
Einsatzbereich
  • Fugen und Risse zwischen Mauerwerk
  • Putz- und Anschlussfugen
  • Tür- und Fensterrahmen
  • Rollladenkästen
  • Schweißnahtabdichtung
  • Sanitärbereich

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen und Alu
  • farbbeständig
  • wasserdicht nach Aushärtung

Anwendungen/Hinweise
  • poröse Oberflächen sollten vor der Anwendung mit einem Primer behandelt werden
  • Aushärtung durch Abgabe von Wasser (physikalische Trocknung)
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis +80 °C 
  • Hautbildungszeit ISO 291
ca. 20 min
  • Dichte DIN 53479
1,70 g/ml
  • Volumenänderung ISO 10563
15 Vol. %

Material
  • Acrylatdispersion, pastös

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Fassadendichtstoff Soudaseal® 215 LM, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Fassadendichtstoff Soudaseal® 215 LM, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen.

Acryldichtstoff Repa-Cryl® D, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryldichtstoff Repa-Cryl® D, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Acryldichtstoff zum Ausbessern von Fugen mit strukturierter Oberfläche.

Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Gebrauchsfertige, mit Kunststofffasern verstärkte Dachschutzschicht für trockene und nasse Untergründe.

Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K

Dichtstoffe

Gebrauchsfertiger, dauerelastischer Silikonkleber für die Verklebung und Abdichtung von Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmedehnung. Eine rationale Lösung für Fertigungs- und Reparaturen.

Abverkauf
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiger, neutraler Fugendichtstoff für Bau- und Konstruktionsfugen auf üblichen Bauuntergründen.

Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiger, dauerelastischer Dichtstoff mit guter Haftung auf vielen Materialien.

Aktion
Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiges, neutralvernetzendes Bausilikon, ein Fugendichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen. Auch als Fassaden- und Verglasungsdichtstoff bestens geeignet.

Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutrales Premiumsilikon auf Alkoxy-Basis mit extremer Dauerbelastung für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im gesamten Baubereich geeignet ist.

Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutrales Premiumsilikon mit extremer Dauerbelastung für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im gesamten Baubereich.

Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzender Einkomponenten-Natursteinfugendichtstoff auf Silikon-Basis, der für die Abdichtung von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Premium-Sanitärsilikon Silirub®+ S7000, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Premium-Sanitärsilikon Silirub®+ S7000, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Essigvernetzender Einkomponenten-Premium-Sanitärdichtstoff auf Silikon-Basis, der für die Abdichtung von Anschlussfugen im Sanitärbereich und in Feuchträumen geeignet ist.

Fugendichtstoff Soudaflex® 40 FC, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Fugendichtstoff Soudaflex® 40 FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Silikonfreier, hochwertiger, elastischer Dicht- und Klebstoff auf Polyurethan-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken