Menu

Türverschluss Secury Automatic mit Kurzstulp

von GU   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • automatische Verriegelung: einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm (!) Ausschluss in Kraft – die Tür ist seitlich oben und seitlich unten verriegelt
  • Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.
  • manuelle Entriegelung: Entriegelung der zugezogenen Tür erfolgt außen durch eine Schlüsselumdrehung, von innen durch Betätigung des Türdrückers
  • VdS-geprüft
  • Eingangstüren mit dem Türverschluss Secury sind nach EN 1627 geprüft und den Widerstandsklassen WK2 und WK3 (Resistance Class RC2 und RC3) zugeordnet worden.
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle

Technische Daten
  • Fallensitz
730/760 mm
  • Stulplänge
1.750 mm
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Vierkantnuss
8,5/8,5/8 mm
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Downloads

Für Sie interessant

Stulpverlängerung Secury Automatic | Schlösser, Zylinder
angesehen
Stulpverlängerung Secury Automatic

GU Zubehör

Mit diesen Stulpverlängerungen für Mehrfachverriegelungen wird der Einsatzbereich der Secury-Produkte in 1- und 2-flügeligen Türen erheblich erweitert.

Ansatzstulp Secury | Schlösser, Zylinder
angesehen
Ansatzstulp Secury

GU Zubehör

Blindstulp zur Stulpverlängerung oben oder unten auf 2.285 mm.

Falzhebelgetriebe Secury mit U-Stulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Falzhebelgetriebe Secury mit U-Stulp

GU Zubehör

Für Mehrfachverriegelungen Secury Automatic 1.750 mm mit Stulp 20 mm.

Ausschlusseinheit Secury mit U-Stulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Ausschlusseinheit Secury mit U-Stulp

GU Zubehör

Für Mehrfachverriegelungen Secury Automatic 1.750 mm mit Stulp 20 mm.

Schließplatte oben für Türkantriegel | Schlösser, Zylinder
angesehen
Schließplatte oben für Türkantriegel

GU Zubehör

Für GU-Systembodenschwelle.

Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Türverschluss Secury Automatic EI²30-C mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Türverschluss Secury Automatic EI²30-C mit Kurzstulp rund

GU | Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Automatic-Öffner Anbauset | Schlösser, Zylinder
angesehen
Automatic-Öffner Anbauset

GU | Schlösser, Zylinder

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, können der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zutrittskontrolle elektrisch entriegelt werden.

Automatic-Öffner servo Anbauset | Schlösser, Zylinder
angesehen
Automatic-Öffner servo Anbauset

GU | Schlösser, Zylinder

Der GU-Secury A-Öffner servo ist das Zündschloss für die Haustür und sorgt für maximalen Bedienkomfort an Türen mit hohen Bedienkräften.

Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner | Schlösser, Zylinder
angesehen
Anschlusskabel zu Secury Automatic-Öffner

GU | Schlösser, Zylinder

Ersatzkabel für Türverschlüsse mit A-Öffner oder A-Öffner servo.

Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung | Schlösser, Zylinder
angesehen
Zusatzverriegelung mit Abfrage Fallenriegelüberwachung

GU | Schlösser, Zylinder

Für Mehrfachverriegelung Secury Automatic, zur Überwachung der Riegelposition von Zusatzriegel, anstelle des bestehenden Zusatzriegels am Stulp zu befestigen.

Ersatzfedern für Secury-Schlösser | Schlösser, Zylinder
angesehen
Ersatzfedern für Secury-Schlösser

GU | Schlösser, Zylinder

Drückerhochhaltefeder und Fallenfeder.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken