Menu

Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Netzteil ohne Einspeisleitung, für alle 12-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.
Einsatzbereich
  • für 12-V-Verbraucher mit Loox-Stecksystem
  • für Schalter mit Loox-Stecksystem

Vorteile/Ausführungen
  • mit Überlastschutz

Anwendungen/Hinweise
  • max. 10 m Leitungslänge zwischen Netzteil und Verbraucher
  • Luftzufuhr und Zirkulation gewährleisten
  • max. Umgebungstemperatur beachten
  • vor Überspannung schützen
  • Revisionsöffnung vorsehen
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Nennspannung 
12 V DC 
  • Eingangsspannung 
100–240 V; 50–60 Hz 

Material
  • Kunststoff schwarz/gelb

Lieferumfang
  • Netzteil mit Montagezubehör

Spannung 12 VTÜV SüdCEUnderwriters Laboratories USPSERoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesSchutzklasse 2SELV-ZeichenMM-Zeichen


Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör
Einspeisleitung mit EU Flachstecker | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einspeisleitung mit EU Flachstecker

Häfele Zubehör

Primärleitung für LED-Netzteile Loox 12/24 V, 350 mA, 700 mA.

Adapter Loox5-Netzteil – Loox-Verbraucher | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Adapter Loox5-Netzteil – Loox-Verbraucher

Häfele Zubehör

Zum Anschluss von Loox-Verbrauchern an Loox5-Netzteile oder Loox5-Verteiler.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2060/2061 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2060/2061 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 5 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2062/2065/2068 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2062/2065/2068 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 60/120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2077 monochrom, Konstantstrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2077 monochrom, Konstantstrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Silikonband Loox5 LED 2063 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Silikonband Loox5 LED 2063 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Silikonband, 60 LEDs/m, 4,8 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2064/2070 multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2064/2070 multi-weiß

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 2 x 60 / 2 x 120 Multi-Weiß-LEDs/m, 4,8 / 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2080 RGB | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2080 RGB

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes Farbwechsel-Lichtband, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 10 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Unterbauleuchte Loox5 LED 2081 quadratisch RGB | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte Loox5 LED 2081 quadratisch RGB

Häfele Zubehör von

LED-Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung, für alle 12-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken