Menu

Mittelverriegelung senkrecht

von GU   |   mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Drucken
Zweiteilig, zu G-U 934H/937H.
Material
  • Stahl verzinkt, ferGUard®, silber

Downloads

Für Sie interessant

HS LiftUnit Standard/Heavy | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
HS LiftUnit Standard/Heavy

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Die HS LiftUnit kann an jedem Hebeschiebe-System (mit HS Laufwagen GU-934, mit min. 22 mm Beschlagnut) montiert werden.

Dichtungsbrücke IV68 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Dichtungsbrücke IV68

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu HS-Beschlag, für Türstärke 68 mm, Flügelabstand 28 mm.

Kupplungsstück schmal | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Kupplungsstück schmal

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Bodenschwellen-Verbinder-Set zur Verbindung von zwei thermostep-Grundkörpern Typ 164.

Kupplungsstück breit | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Kupplungsstück breit

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Bodenschwellen-Verbinder-Set zur Verbindung von zwei thermostep-Grundkörpern Typ 204.

Dichtungsteil für Hebeschiebe-Element | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Dichtungsteil für Hebeschiebe-Element

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu Hebeschiebe-Beschlag G-U 934H/937H, für Schema A, C und D.

Riegelbolzen Nr. 1 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Riegelbolzen Nr. 1

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für den Einsatz der Getriebeverlängerung.

Riegelbolzen Nr. 2/14 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Riegelbolzen Nr. 2/14

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Schema F und L sowie Getriebeverlängerung bei Schema C.

Körnerlehre G-U | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Körnerlehre G-U

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Körner zur Markierung der Riegelbolzen.

Anschlagpuffer Nr. 90 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Anschlagpuffer Nr. 90

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu G-U 934H/937H.

Riegelbock für Spaltlüftung | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Riegelbock für Spaltlüftung

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Mit 2 Riegelstellen für zusätzliche Sicherung der Spaltlüftungsposition, zu G-U 934H/937H.

Mittelstoßsicherung HS 25/29 WK | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Mittelstoßsicherung HS 25/29 WK

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zur vertikalen Abdeckung des Freiraumes zwischen den beiden Flügeln in Verbindung mit oberer Führung P1786 und P1850.

Seitendeckel thermostep 204 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Seitendeckel thermostep 204

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zur seitlichen Abdeckung vom Bodenschwellen-Grundkörper thermostep 204.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken