Menu

Dichtungsteil für Hebeschiebe-Element

von GU   |   mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Drucken
Zu Hebeschiebe-Beschlag G-U 934H/937H, für Schema A, C und D.

Downloads

Für Sie interessant

Karton Zubehör zu G-U 934H/937H | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Karton Zubehör zu G-U 934H/937H

GU Zubehör von

Riegelbolzen, Führungen und Schrauben zu Hebeschiebe-Beschlag 934H/937H.

HS LiftUnit Standard/Heavy | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
HS LiftUnit Standard/Heavy

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Die HS LiftUnit kann an jedem Hebeschiebe-System (mit HS Laufwagen GU-934, mit min. 22 mm Beschlagnut) montiert werden.

Dichtungsbrücke IV68 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Dichtungsbrücke IV68

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu HS-Beschlag, für Türstärke 68 mm, Flügelabstand 28 mm.

Kupplungsstück schmal | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Kupplungsstück schmal

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Bodenschwellen-Verbinder-Set zur Verbindung von zwei thermostep-Grundkörpern Typ 164.

Kupplungsstück breit | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Kupplungsstück breit

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Bodenschwellen-Verbinder-Set zur Verbindung von zwei thermostep-Grundkörpern Typ 204.

Riegelbolzen Nr. 1 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Riegelbolzen Nr. 1

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für den Einsatz der Getriebeverlängerung.

Riegelbolzen Nr. 2/14 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Riegelbolzen Nr. 2/14

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Schema F und L sowie Getriebeverlängerung bei Schema C.

Körnerlehre G-U | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Körnerlehre G-U

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Körner zur Markierung der Riegelbolzen.

Mittelverriegelung senkrecht | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Mittelverriegelung senkrecht

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zweiteilig, zu G-U 934H/937H.

Anschlagpuffer Nr. 90 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Anschlagpuffer Nr. 90

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu G-U 934H/937H.

Riegelbock für Spaltlüftung | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Riegelbock für Spaltlüftung

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Mit 2 Riegelstellen für zusätzliche Sicherung der Spaltlüftungsposition, zu G-U 934H/937H.

Mittelstoßsicherung HS 25/29 WK | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Mittelstoßsicherung HS 25/29 WK

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zur vertikalen Abdeckung des Freiraumes zwischen den beiden Flügeln in Verbindung mit oberer Führung P1786 und P1850.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken