Menu

Suche nach "b82782/halfen"
Von Montageplatten und Aussparungsrohren bis hin zu Streckmetallen

Durch Schalungshilfsmittel wie Montageplatten, Keile, Streckmetalle, Aussparungsrohre und Schalungsanschläge werden bei der Verarbeitung wie beim Montieren und Betonieren optimale Ergebnisse erzielt. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b82782/halfen“
1-20 von 30 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Montageplatte ohne Schlitz, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Montageplatte ohne Schlitz, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff. Keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Ohne Schlitz.

Montageplatte mit Schlitz, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Montageplatte mit Schlitz, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff. Keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Mit Schlitz.

Stapelplatte mit Noppen, hart, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Stapelplatte mit Noppen, hart, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Stapelplatte mit Noppen, für die Lagerung und den Transport von Betonfertigteilen.

Plattennagel, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Plattennagel, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Besonders stabiler Kunststoff-Anker für die Befestigung von Isolierplatten.

Hartholz-Keil | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Hartholz-Keil

Schalungshilfsmittel

Idealer Helfer bei Maurerarbeiten und bei der Bodenverlegung.

Hartholzkeil | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Hartholzkeil

Ebner | Schalungshilfsmittel

Idealer Helfer bei Maurerarbeiten und bei der Bodenverlegung.

Metall-Keil | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Metall-Keil

Krenhof | Schalungshilfsmittel

Universeller als Schalungshilfe verwendbarer Eisenkeil.

Kunststoff-Keil, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Kunststoff-Keil, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Hoch belastbarer Kunststoffkeil, ist formstabil und verrottungssicher. Fläche rutschsicher geriffelt.

Aussparungsrohr | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Aussparungsrohr

Schalungshilfsmittel

Linksgängiges, schraubenförmig gebogenes und gefalztes Hydra-Wickelfalzrohr mit Verstärkungssicken. Leichtes, knickfreies Biegen zu einem 90°-Bogen möglich.

Streckmetall LOCHRIP®, sickenversteift 0,3 mm | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Streckmetall LOCHRIP®, sickenversteift 0,3 mm

Schalungshilfsmittel

Sickenversteifter Putzträger und Trägerelement mit großen Spannweiten. Als verlorene Schalung für Arbeitsfugen einsetzbar.

Streckmetall LOCHRIP®, sickenversteift 0,5 mm | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Streckmetall LOCHRIP®, sickenversteift 0,5 mm

Schalungshilfsmittel

Sickenversteifter Putzträger und Trägerelement mit großen Spannweiten. Als verlorene Schalung für Arbeitsfugen einsetzbar.

Streckmetall FLACHRIP® 0,25 | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Streckmetall FLACHRIP® 0,25

Schalungshilfsmittel

Wirtschaftlicher Putzträger und Trägerelement mit geringen Spannweiten. Als verlorene Schalung für Arbeitsfugen einsetzbar.

Streckmetall HIGH-RIP® 0,4 | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Streckmetall HIGH-RIP® 0,4

Schalungshilfsmittel

Wirtschaftliche Schalung mit hoher Stabilität, als verlorene Schalung speziell für den Betonbau geeignet.

Schalungsanschlag EXZENTER, hohl, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Schalungsanschlag EXZENTER, hohl, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen durch ein Fugenband der Einsatz eines durchgehenden Schalungsanschlages nicht möglich ist. Der Exzenter wird außermittig mit einem Stahlnagel angeschlagen, durch Drehen justiert und anschließend mit einem zweiten Stahlnagel fi...

Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS mit Nagel, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS mit Nagel, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen durch ein Fugenband der Einsatz eines durchgehenden Schalungsanschlages nicht möglich ist. Der Exzenter wird mit einem bereits eingesteckten, 60 mm langen Stahlnagel angeschossen. Passt zu allen gängigen Bolzensetzgeräten.

Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS, ohne Nagel, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS, ohne Nagel, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen durch ein Fugenband der Einsatz eines durchgehenden Schalungsanschlages nicht möglich ist. Passt zu allen gängigen Bolzensetzgeräten.

Schalungsplatte | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Schalungsplatte

Schalungshilfsmittel

Klassische, gelbe Beton-Schalungsplatte aus Fichte mit PU-Kante ist 3-schichtig Verleimt und daher besonders strapazierfähig. Bestens geeignet für Deckenschalungen.

Struktur-Matrizen | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Struktur-Matrizen

Prewi | Schalungshilfsmittel

Polystyrol-Hartschaumstoff-Matrizen mit Trennfilm, als Einwegschalung für strukturierte Betonoberflächen.

Deckenstütze | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Deckenstütze

Schalungshilfsmittel

Schalungsstütze mit verdecktem Gewinde als praktischer Montagehelfer, verstellbar.

Deckenstütze Euro | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Deckenstütze Euro

Schake | Schalungshilfsmittel

Bewährte, ausziehbare Schalungsstütze mit Außengewinde und Flachkopf für ein sicheres Arbeiten an der Baustelle und im Hochbau.

1-20 von 30 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Schalungshilfen für optimale Ergebnisse

Schalungshilfen sind auf der Baustelle enorm wichtig. Montageplatten beispielsweise dienen als Montagehilfe, wenn Betonfertigteile aufgestellt werden müssen um, Bodenunebenheiten auszugleichen. Streckmetalle werden als Putzträger und Trägerelement oder verlorene Schalung verwendet, weil dadurch eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten entsteht. Um eine richtige Positionierung der Schalung auf der Bodenplatte zu erreichen, werden Schalungsanschläge am Beton fixiert. Bei schwierigen Bauteilen in Decken, Wänden oder Bodenplatten mit Vergussöffnungen werden Aussparungsrohre für die Anschlusseisen benutzt.

Auf einen Blick
    Aussparungsrohr
    Aussparungsrohre haben eine gewisse Längssteiffestigkeit, wodurch keine zusätzlichen Befestigungsmaßnahmen notwendig sind.

    Montageplatten als Montagehilfe

    Als Montagehilfen etwa zum Aufstellen von Fertigteilen werden Montageplatten aus Kunststoff verwendet. Montageplatten gibt es in Stärken von 2 bis 20 mm und in Abmessung bis 70 x 70 mm. Bei Bedarf können auch Montageplatten mit Schlitz verwendet werden. Montageplatten dürfen keinesfalls punktförmig belastet werden, sondern immer nur vollflächig. Zudem sollte beachtet werden, dass keine Dauerbelastung stattfindet, auch wenn sie besonders stabil sind. Nachdem die Bauteile justiert wurden, müssen sie unterfüttert werden. Das Material von Montageplatten ist aus Polystyrol und frei von PVC, FCKW und HFKW. Zudem sind sie gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung) ohne besorgniserregende Stoffe.


    Streckmetalle für Putzträger und verlorene Schalung

    Streckmetall FLACHRIP<sup>®</sup>

    Die Streckmetalle LOCHRIP® und FLACHRIP® werden aus kaltgewalztem Bandstahl verzinkt gefertigt. Streckmetalle werden als Putzträger und Trägerelement oder verlorene Schalung verwendet, weil dadurch eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten entsteht. Streckmetalle lassen sich zudem sehr einfach formen. Das Streckmetall HIGH-RIP® ist eine Schalung mit hoher Stabilität. Deshalb ist es besonders gut als verlorene Schalung speziell für den Betonbau geeignet.


    Schalungsanschläge aus Kunststoff zum einfachen Positionieren der Schalungen

    Schalungsanschlag EXZENTER & EXZENTER-PLUS

    Der Schalungsanschlag EXZENTER ist geeignet für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen ein durchgehender Schalungsanschlag aufgrund des Fugenbandes nicht möglich ist. Zudem ist der Schalungsanschlag hohl und PVC-frei. Der Schalungsanschlag EXZENTER wird mit einem Stahlnagel angeschlagen, durch Drehen justiert und im letzten Schritt mit einem zweiten Stahlnagel fixiert. Der Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS hingegen ist mit einem Nagel versehen und ebenfalls PVC-frei. Er ist auch für einseitige Schalungen oder Anwendungen geeignet, bei denen durch das Fugenband kein durchgehender Schalungsanschlag möglich ist. Der EXZENTER wird mit einem 60 mm langen Stahlnagel angeschossen. Er passt zu allen gängigen Bolzensetzgeräten.


    Aussparungsrohre gesickt, spiralförmig gewickelt

    Aussparungsrohr

    Das Aussparungsrohr aus Stahl blank ist ein linksgängiges, schraubenförmig gebogenes und gefalztes Wickelfalzrohr mit Verstärkungssicken. Es ist sehr biegsam und kann ohne Probleme zu einem 90°-Bogen geformt werden. Es wird zum Beispiel verwendet, um Hohlräume im Beton herzustellen. Bei schwierigen Bauteilen in Decken, Wänden oder Bodenplatten mit Vergussöffnungen werden biegbare Rohre für die Anschlusseisen benutzt. Das Rohr hat die notwendige Längssteifigkeit, wodurch keine zusätzlichen Befestigungsmaßnahmen nötig sind. Für alle Abmessungsbereiche gibt es Abschlussdeckel in Stahl oder Kunststoff in der Größe von DN innen 30 mm bis DN innen 135 mm.


    Aussparungsrohr mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

    Aussparungsrohr mit rechteckigem Querschnitt

    Auf Anfrage bieten wir auch quadratische bzw. rechteckige Aussparungsrohre an. Diese werden hauptsächlich in der Betonfertigteilindustrie eingesetzt. Durch die Vielzahl an Abmessungen/Querschnitten gibt es unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Vor allem, wenn bei Elementen nur eine begrenzte Betondeckung zur Verfügung steht und Durchlässe oder Verankerungspunkte vorgesehen sind, bringt das quadratische Aussparungsrohr die nötige Flexibilität mit dem Zusatznutzen eines vergrößerten Toleranzbereichs. Der Werkstoff der Aussparungsrohre ist Stahl blank, sie sind in Abmessungen von 32 x 32 mm bis 200 x 200 mm bzw. 57 x 28 mm bis 200 x 150 mm erhältlich.