Menu

Schalrohr MONOTUB®, glatt

mehr Schalrohre

Drucken
Schalrohr mit PVC-Einlage innen zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche. Mit den glatten Schalrohren (IMG, TM, TN, TR) kann die Sichtbetonqualität SB4 erzielt werden. Reißleine für ein einfaches und zeitsparendes Ausschalen, kann zum Schutz der Säule bis zum Bauende an der Säule verbleiben.
Vorteile/Ausführungen
  • wasserfest
  • geeignet zum Einbau bei jeder Witterung und Lagerung im Freien
  • betonierbar in einem Arbeitsgang
  • hohe Elastizität
  • kein Schalöl erforderlich

Anwendungen/Hinweise
  • laut DBV-Merkblatt „Sichtbeton" ist bei SB4 die Erstellung einer Erprobungsfläche erforderlich, bei SB3 ist sie dringend empfohlen

Technische Daten
Betoniergeschwindigkeit 
  • 6 m/h
350 mm Ø
  • 5 m/h
400 mm Ø
  • 4 m/h
450 mm Ø
  • 3 m/h
500–800 mm Ø
  • 2 m/h
ab 900 mm Ø

Material
  • recyceltes, wasserbeständiges Papier, mit PVC-Einlage innen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.