Menu

Suche nach "b82782/wjk-wolfgang-j-koelbl/schake"

Distanzrohe aus Faserbeton dienen zur Sicherung der Wandstärke bei wiedergewinnbaren Spannankern. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien für „b82782/wjk-wolfgang-j-koelbl/schake“
Schalungstechnik 224 Abstandsrohre 3 mehrweniger
Produkte filtern für „b82782/wjk-wolfgang-j-koelbl/schake“
1-3 von 3 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Faserbetonrohr, Fixlänge | Distanzrohre
angesehen
Gekauft
Faserbetonrohr, Fixlänge

Distanzrohre

Rohrspreize geraut für Ankerstäbe 15 mm auf Fixlänge geschnitten. (2 cm kürzer als die Wandstärke beim Standardkonus mit Überdeckung 10 mm)

Faserbetonrohr | Distanzrohre
angesehen
Gekauft
Faserbetonrohr

Distanzrohre

Rohrspreize geraut für Ankerstäbe 15 mm, beidseitig geschnitten.

Kupplung, PVC-frei | Distanzrohre
angesehen
Gekauft
Kupplung, PVC-frei

Distanzrohre

Anschlusskupplung aus Kunststoff zum Verbinden von Faserbetonrohren mit Kunststoff- oder Stahlrohren für Verbundspannstellen, für Rohre mit einem Innen-Ø von 22 mm.

1-3 von 3 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Distanzrohre zum Schutz des Betons

Distanzrohre, auch Abstandsrohre genannt, schützen das Bauwerk vor Wasser und anderen betonschädigenden Stoffen. Bei der Verarbeitung sind die Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.

Auf einen Blick
    Distanzrohr
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Distanzrohren.

    Spannstellen geeignet für wasserundurchlässige Bauteile (weiße Wanne – WU-Beton)

    Distanzrohre dienen zur Sicherung der Wanddicke bei hohen Anforderungen. Mauerstärken werden zur Sicherung der Wanddicke bei Betonwänden unter Verwendung von wiedergewinnbaren Spannankern benutzt. Die Rohre verbinden sich monolithisch mit dem Beton und verhindern somit das Eindringen von Wasser und betonschädigenden Stoffen.


    Abstandsrohr aus Faserbeton

    Abstandsrohre aus Faserbeton werden zur Herstellung von Schalungsspannstellen auf Baustellen verwendet. Die benötigte Länge kann durch Ablängen des Abstandrohres rasch hergestellt werden. Das Abstandsrohr wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet. Im DBV-Merkblatt finden sich zusätzliche Angaben zur Verlegung und Anordnung der Abstände. Das Material besteht aus Heidelberger Zement mit Polypropylen-Fasern (PP) und ist frei von Asbestfasern, PVC, FCKW und HFKW. Zudem sind die Rohre gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung) ohne besorgniserregende Stoffe. Prüfzeugnisse zu Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung und Brandverhalten F120 liegen vor.

    Folgendes sind Verarbeitungsanweisungen für Nevoga-Faserbetonmauerstärken
    1. Nevoga-Mauerstärken werden am häufigsten bei der Herstellung von wasserundurchlässigem Beton verwendet.

    2. Mauerstärken werden eingebaut und vor dem Betonieren gut angefeuchtet.

    3. Dichtkappe oder Konus auswählen

    4. Eine vollständige Umhüllung mit Beton beim Betonieren ist wichtig.

    5. Nach dem Entschalen werden die Mauerstärken verschlossen.

    6. Reinigung der Öffnung der Mauerstärke

    7. Verstöpselung der Mauerstärken mit einem 1-Komponenten-Faserbetonkleber (Mauerstärke kann auch bei feuchtem Zustand verstöpselt werden)

    8. Faserbetonstopfen wird mit dem Faserbetonkleber eingestrichen und ca. 10 mm in ein Faserbetonrohr geschoben

    9. Zweiten Faserbetonstopfen einstreichen und in die Öffnung auf den ersten Stopfen drücken, bis dieser bündig ist (überschüssigen Kleber verstreichen)

    10. Nach etwa 3 bis 4 Stunden kann die wasserabgelegene Seite auf dieselbe Art verschlossen werden.

    Verarbeitungsanweisung Faserbetonmauerstärke
    So sehen die verschiedenen Verschlüsse von Faserbetonmauerstärken aus.