Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Faserbeton-Distanzspreizen können fertig abgelängt oder in Stangen geliefert werden. Bei der Verwendung mit unserem Kunststoffkonus sind die Rohre 2 cm kürzer als die angegebene Wandstärke abzulängen.
Nach dem Ausschalen werden die Spannstellen mit einer geeigneten Drahtbürste gereinigt und anschließend beidseitig mit eingeklebten Faserbeton-Stopfen verschlossen. Um die Spannstelle wasserdicht zu verschließen bzw. Brandschutz-Anforderungen gerecht zu werden, sind an beiden Seiten mindestens zwei Stopfen einzukleben. Für das Einkleben wird Faserbetonkleber (einkomponentig bzw. zweikomponentig) verwendet.
Ja, es gibt einen systemunabhängigen Verschlussstopfen aus Kunststoff, der nach dem Reinigen nur eingeschlagen wird. Das hat den Vorteil, dass beide Seiten gleichzeitig verschlossen werden. Der Verschlussstopfen Stopper verfügt über eine Wasserdichtheitsprüfung und eine Brandschutzprüfung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!