Menu

Faserbetonrohr

mehr Distanzrohre

Drucken
Rohrspreize geraut für Ankerstäbe 15 mm, beidseitig geschnitten.
Vorteile/Ausführungen
  • asbestfrei
  • Wandstärke ca. 10 mm

Anwendungen/Hinweise
  • Wasserdichtheitsprüfung
  • Brandverhalten F180
  • Luftschalldämmung
  • Trinkwassereignung
  • Achtung: Prüfzeugnis gilt nur in Verbindung mit NEVO 1-K-Faserbetonkleber!

Material
  • Faserbeton, geraut

Zertifizierungen

PVC-FREI


Downloads

Für Sie interessant

Mauerkragen RONDO MINI | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
angesehen
Gekauft
Mauerkragen RONDO MINI

Mastertec Zubehör von

Mauerkragen mit 2 Kabelbinder, dichtet Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 m Wassersäule ab. Durchführungen in Betonsohlen und Wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.

Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Faserbetonrohr, Fixlänge | Distanzrohre
angesehen
Gekauft
Faserbetonrohr, Fixlänge

Distanzrohre

Rohrspreize geraut für Ankerstäbe 15 mm auf Fixlänge geschnitten. (2 cm kürzer als die Wandstärke beim Standardkonus mit Überdeckung 10 mm)

Kupplung, PVC-frei | Distanzrohre
angesehen
Gekauft
Kupplung, PVC-frei

Distanzrohre

Anschlusskupplung aus Kunststoff zum Verbinden von Faserbetonrohren mit Kunststoff- oder Stahlrohren für Verbundspannstellen, für Rohre mit einem Innen-Ø von 22 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken