Durch die Bereitstellung geeigneter Heizlüfter, Radios und Handsauger wird die Arbeit auf jeder Baustelle erleichtert – die Motivation kann ebenfalls deutlich gesteigert werden. Hier finden Sie unsere große Auswahl an Elektrogeräten für Baucontainer. Mehr in unserem Ratgeber
Elektrogeräte für Baucontainer
Oszillierender, geräuscharmer Standventilator im zeitlosen Design mit 3 Geschwindigkeitsstufen für einen angenehmen Kühleffekt.
Elektrogeräte für Baucontainer
Oszillierender, geräuscharmer Standventilator im zeitlosen Design mit 3 Geschwindigkeitsstufen für einen angenehmen Kühleffekt.
Elektrogeräte für Baucontainer
Oszillierender, geräuscharmer Tischventilator im zeitlosen Design mit 3 Geschwindigkeitsstufen für einen angenehmen Kühleffekt.
Elektrogeräte für Baucontainer
Tragbares elektrisches Heizgerät mit natürlicher Konvektion zum Heizen von Räumen bis 60 m3.
Am Bau tätig zu sein bedeutet oft auch, unter extremen Umweltbedingungen arbeiten zu müssen. Durch verschiedene Elektrogeräte für Baucontainer können die Umstände verbessert werden. Ob Standventilator, Heizlüfter, Radio oder Warmdampf-Luftbefeuchter, all diese Produkte finden Sie bei uns im Online-Shop.
Heizgeräte und Ventilatoren – ein Muss auf jeder Baustelle. Diese Geräte können zu jeder Jahreszeit von Vorteil sein, da die meisten Container aus Metall sind und daher Hitze, aber auch Kälte schnell annehmen. Falls im Baucontainer gearbeitet werden soll, sorgen diese Geräte für eine angenehme Raumtemperatur. Zusätzlich können robuste Radios für die Baustelle und das Büro die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern.
Da in Baucontainern nicht uneingeschränkt Platz zur Verfügung steht, sollten die Elektrogeräte möglichst kompakt sein, dann bleibt noch genug Platz für andere wichtige Dinge.
Alle Geräte, die für den Bau konzipiert sind, sind für ihre Robustheit bekannt. Durch die Umweltbedingungen benötigen sie diese unbedingt, um langfristig zum Einsatz zu kommen. Das Radio von DeWalt ist besonders stabil und strapazierfähig, aber auch das Elektro-Heizgerät EH kann durch sein Metallgehäuse einiges an Belastung aushalten.
Bevor Elektrogeräte in Baucontainern verwendet oder gelagert werden, sollte immer abgeklärt werden, wie die gesetzlichen Vorschriften zu diesen speziellen Produkten sind. Außerdem ist zu klären, welche anderen Dinge dort gelagert werden, um die Geräte möglichst nicht zu beschädigen. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die Mindestabstände eingehalten werden, Vorgaben der Gebrauchsanleitung ist Folge zu leisten .
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!