Menu

Elektro-Heizgerät EK C

von Arcotherm   |   mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Kompakter, sicherer und geräuscharmer Heizlüfter mit eingebautem Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung für alle Umgebungen, in denen Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden können. Effizient und praktisch, bietet sofortige Wärme in kleinen und mittleren Industriegebäuden, Lagerhallen und öffentlichen Bereichen.
Vorteile/Ausführungen
  • Möglichkeit für Schlauchanschluss bis 6 m
  • eingebauter Raumthermostat
  • stapelbar

Downloads

Für Sie interessant

Elektro-Heizgerät EH | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Elektro-Heizgerät EH

Elektrogeräte für Baucontainer

Universell einsetzbarer Heizlüfter mit serienmäßigem Schalter zur Heizleistungsregulierung und eingebautem Raumthermostat für gleichbleibende Temperatur. Angenehme Wärme auch dort, wo mit Öl oder Gas nicht geheizt werden kann.

Ersatzteile zu Heizgerät EC/GC | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Ersatzteile zu Heizgerät EC/GC

Arcotherm | Elektrogeräte für Baucontainer

Original Ersatzteile passend für Arcotherm Heizgeräte.

Abverkauf
Ersatzteil zu Heizgerät Dania | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Ersatzteil zu Heizgerät Dania

Kienesberger Maschinen | Elektrogeräte für Baucontainer

Thermostat passend für Dania Heizgeräte Typ 1650.

Sicherheitsthermostat mit rotem Resetknopf | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Sicherheitsthermostat mit rotem Resetknopf

Kienesberger Maschinen | Elektrogeräte für Baucontainer

Thermostat passend für Dania Heizgeräte Typ EH 50D, EH 90D, EH 150D.

Heizlüfter Trisa | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Heizlüfter Trisa

Elektrogeräte für Baucontainer

Kompakter Luftkühler "HEAT & CHILL" für angenehme Luft in Ihrem Zuhause oder im Büro. Zum Kühlen und Heizen. Geeignet für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch.

Abverkauf
Konvektor-Heizlüfter HZ 824E2 | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Konvektor-Heizlüfter HZ 824E2

Honeywell | Elektrogeräte für Baucontainer

Raffiniertes, elegantes Standgerät mit Turbogebläse zum Heizen von Räumen bis 24 m2. Schaltet sich bei Absenkung der Raumtemperatur unter +5 °C automatisch ein.

Konvektor-Heizlüfter HSX 2320F | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Konvektor-Heizlüfter HSX 2320F

Elektrogeräte für Baucontainer

Tragbares, elektrisches Heizgerät mit natürlicher Konvektion zum Heizen von Räumen bis 60 m3.

Abverkauf
Wärmewellenheizgerät HW 223E2 | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Wärmewellenheizgerät HW 223E2

Elektrogeräte für Baucontainer

Raffiniertes, elegantes Standgerät zur leistungsstarken Ganzraumbeheizung für Räume bis 24 m2. Schaltet sich bei Absenkung der Raumtemperatur unter +5 °C automatisch ein.

Wärmewellenheizgerät WW 151 E | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Wärmewellenheizgerät WW 151 E

Elektrogeräte für Baucontainer

Effizientes und sparsames Wärmewellenheizgerät für wohlige Wärme im eleganten Design. Die Geräte können wandmontiert, auf Rollen oder freistehend aufgestellt werden und bieten damit vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Abverkauf
Heizlüfter CZ 2104E | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Heizlüfter CZ 2104E

Honeywell | Elektrogeräte für Baucontainer

Kompakter Heiz-Gigant für wohlige Wärme in kürzester Zeit, ideal für Werkstatt, Keller oder Garage.

Heizlüfter HVY 1030 | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Heizlüfter HVY 1030

Elektrogeräte für Baucontainer

Kompakter Schnellheizer für Räume bis 60 m3.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken