Menu

Akku-Handsauger GAS 12 V Professional

von Bosch   |   mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Kraftvoller und kompakter Akku-Staubsauger zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs.
Vorteile/Ausführungen
  • kraftvoll und kompakt - passt in die L-BOXX
  • mit L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55

Technische Daten
  • Akkuspannung
12 V
  • Behältervolumen
0,35 l
  • Filterfläche
408 cm²
  • max. Volumenstrom
15 l/sec
  • max. Unterdruck
45 mbar
  • Gewicht
0,87 kg

Lieferumfang
  • 1 x Flachfaltenfilter
  • Fugendüse
  • L-BOXX 102
  • Schnellladegerät GAL 1230 CV
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
  • 2 x Akku GBA 12 V 3.0 Ah

Downloads