Menu

Warmdampf-Luftbefeuchter WH845E2

mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Mobiler und leiser Luftbefeuchter für freies Atmen. Bis zu 99 % bakterienfrei. Zur Verwendung mit VapoPads für einen angenehmen Duft.
Einsatzbereich
  • für Räume bis 37–55 m2

Vorteile/Ausführungen
  • Inhalationsmittel-Schale für ätherische Öle
  • Behälter-Tragegriff
  • Komfort durch wählbare Befeuchtungsleistung
  • Betriebsschalter für zwei Einstellungen
  • automatische Abschaltung – das Rückstelllicht leuchtet, wenn der Behälter leer ist
  • durchsichtiger Behälter mit großer Öffnung zum leichten Reinigen
  • spülmaschinengeeignete Kühlkammer und abnehmbares Wasserfach
  • bis zu 24 h Betrieb bei voller Tankfüllung

Technische Daten
  • Spannung/Frequenz
220–240 V/~50–60 Hz
  • Geräuschpegel
54 db(A)
  • Ausgangsleistung
7,5 l
  • Kabellänge inkl. Stecker
2,1 m
  • Abmessungen (T x B x H)
27,0 x 16,2 x 30,2 cm
  • Gewicht
1,70 kg

Downloads