Menu

20 Ergebnisse für „168541“

Produkte filtern für „168541“
1-20 von 20 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
LED-Lichtschlauch MAMBA | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Lichtschlauch MAMBA

KSE-Lights | Baustrahler

Raumleuchte mit EU-Schuko-Stecker auf Schlauchaufroller. Lange Gänge und Räume können schnell und einfach ausgeleuchtet werden.

LED-Arbeitsleuchte, 45 W | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Arbeitsleuchte, 45 W

Forum Professional Solutions | Baustrahler

Arbeitsleuchte mit Kabelbetrieb, SMD LEDs, Tragegriff und verstellbarem Fußteil für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ

Brennenstuhl | Baustrahler

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Strahler mit höhenverstellbarem Teleskop-Stativ für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell

Brennenstuhl | Baustrahler

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell für den Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro 3050P | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Jaro 3050P

Brennenstuhl | Baustrahler

Superheller LED-Fluter mit Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl.

LED-Baustrahler Jaro 5050P | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Jaro 5050P

Brennenstuhl | Baustrahler

Superheller LED-Fluter mit Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl.

LED-Baustrahler | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler

Forum Professional Solutions | Baustrahler

Der Baustrahler mit SMD-LEDs für Stativ- und Wandmontagen im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Slim, ohne Gestell und Kabel | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Slim, ohne Gestell und Kabel

Brennenstuhl | Baustrahler

LED-Baustrahler ohne Gestell mit 98 superhellen SMD-LEDs für die Montage im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Slim, mit Gestell | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Slim, mit Gestell

Brennenstuhl | Baustrahler

Leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell zur Ausleuchtung in Innen- und Außenbereichen.

LED-Kran-Strahler AREA Expert | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Kran-Strahler AREA Expert

Brennenstuhl | Baustrahler

Extrem robuster Strahler mit modernster LED-Technologie für sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtstrahlwinkel.

LED-Baustrahler DINORA 5000 | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler DINORA 5000

Brennenstuhl | Baustrahler

Mobiler LED-Baustrahler zur gleichmäßigen Ausleuchtung. Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler DINORA 8060 | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler DINORA 8060

Brennenstuhl | Baustrahler

Extrem leichter, robuster LED-Baustrahler zur großflächigen Ausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Ideal für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.

Baustrahler SYSLITE DUO | Baustrahler
angesehen
Gekauft
Baustrahler SYSLITE DUO

Festool | Baustrahler

Baustrahler mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten zur Belichtung von zu dunklen Baustellen oder Werkstätten im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler mobil BF 5050 M | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler mobil BF 5050 M

Brennenstuhl | Baustrahler

Robuste, standsichere Arbeitsleuchte für eine blendfreie, schattenarme 360° Raumausleuchtung. Perfekt für den ständigen Einsatz im Außenbereich.

Power-LED-Strahler Rondo, 360° | Baustrahler
angesehen
Gekauft
Power-LED-Strahler Rondo, 360°

Brennenstuhl | Baustrahler

Robuster, dimmbarer Power-Strahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Akku-Arbeitsleuchte Tripod WL5000R | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Arbeitsleuchte Tripod WL5000R

Ansmann | Baustrahler

Robuster, dimmbarer Doppel-LED-Strahler mit 2 Leuchten und integriertem Stativ für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Strahler Energy 3 PRO, Set inkl. Profi-Stativ XXL | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Strahler Energy 3 PRO, Set inkl. Profi-Stativ XXL

AS Schwabe | Baustrahler

Robuster EnergyTube XL 360°-LED-Fluter mit 70.000 lm zur Rundum-Ausleuchtung großer Flächen bis ca. 3.200 m2. Mit Profi-Stativ XXL und Traverse für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Strahler Acculine Multi, 40 W | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Strahler Acculine Multi, 40 W

AS Schwabe | Baustrahler

Robuster Acculine-Multi-Strahler für den Betrieb mit Akkus von verschiedenen Herstellern mit der Spannung 14,4 V & 18 V.

Abverkauf
LED-Baustrahler, klappbar | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler, klappbar

Forum Professional Solutions | Baustrahler

Klappbarer Baustrahler mit SMD-LEDs für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Baustrahler EL | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler EL

Brennenstuhl | Baustrahler

Extrem kompakter, handlicher und leichter LED-Bauscheinwerfer für perfektes Arbeitslicht in jedem Winkel, ganz egal ob in Innen- oder Außenbereichen.

1-20 von 20 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken