Menu

Baustrahler
Die verlässlichen Partner, die Ihnen im Dunkeln zur Seite stehen

Wo handwerklich gearbeitet wird, kann man auf ausreichendes, helles Licht nicht verzichten, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Wir erklären Ihnen in unserem Ratgeber, was bei Arbeitsleuchten wie Baustrahlern oder Arbeitsscheinwerfern zu beachten ist. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Baustrahler
1-20 von 37 Produkten
in Baustrahler
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abverkauf
Bau-Halogenscheinwerfer mit Stahlrohrgestell, 400 W | Baustrahler
angesehen
Bau-Halogenscheinwerfer mit Stahlrohrgestell, 400 W

Brennenstuhl | Baustrahler

Mobiler Halogenstrahler ideal für den gewerblichen Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Abverkauf
Halogenscheinwerfer mit Bewegungsmelder | Baustrahler
angesehen
Halogenscheinwerfer mit Bewegungsmelder

Brennenstuhl | Baustrahler

Robuster Halogenstrahler mit Infrarot-Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler für die automatische Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich.

LED-Lichtschlauch MAMBA | Baustrahler
angesehen
LED-Lichtschlauch MAMBA

KSE-Lights | Baustrahler

Raumleuchte mit EU-Schuko-Stecker auf Schlauchaufroller. Lange Gänge und Räume können schnell und einfach ausgeleuchtet werden.

LED-Arbeitsleuchte, 45 W | Baustrahler
angesehen
LED-Arbeitsleuchte, 45 W

Forum Professional Solutions | Baustrahler

Arbeitsleuchte mit Kabelbetrieb, SMD LEDs, Tragegriff und verstellbarem Fußteil für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ

Brennenstuhl | Baustrahler

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Strahler mit höhenverstellbarem Teleskop-Stativ für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell

Brennenstuhl | Baustrahler

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell für den Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro 3050P | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler Jaro 3050P

Brennenstuhl | Baustrahler

Superheller LED-Fluter mit Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl.

LED-Baustrahler Jaro 5050P | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler Jaro 5050P

Brennenstuhl | Baustrahler

Superheller LED-Fluter mit Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl.

LED-Baustrahler | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler

Forum Professional Solutions | Baustrahler

Der Baustrahler mit SMD-LEDs für Stativ- und Wandmontagen im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Slim, ohne Gestell und Kabel | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler Slim, ohne Gestell und Kabel

Brennenstuhl | Baustrahler

LED-Baustrahler ohne Gestell mit 98 superhellen SMD-LEDs für die Montage im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Slim, mit Gestell | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler Slim, mit Gestell

Brennenstuhl | Baustrahler

Leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell zur Ausleuchtung im Innen- und Außenbereichen.

LED-Kran-Strahler Area Expert | Baustrahler
angesehen
LED-Kran-Strahler Area Expert

Brennenstuhl | Baustrahler

Extrem robuster Strahler mit modernster LED-Technologie für sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtstrahlwinkel.

LED-Baustrahler DINORA 5000 | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler DINORA 5000

Brennenstuhl | Baustrahler

Mobiler LED-Baustrahler zur gleichmäßigen Ausleuchtung. Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler DINORA 8060 | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler DINORA 8060

Brennenstuhl | Baustrahler

Extrem leichter, robuster LED-Baustrahler zur großflächigen Ausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Ideal für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.

Baustrahler SYSLITE DUO | Baustrahler
angesehen
Baustrahler SYSLITE DUO

Festool | Baustrahler

Baustrahler mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten zur Belichtung von zu dunklen Baustellen oder Werkstätten im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler mobil BF 5050 M | Baustrahler
angesehen
LED-Baustrahler mobil BF 5050 M

Brennenstuhl | Baustrahler

Robuste, standsichere Arbeitsleuchte für eine blendfreie, schattenarme 360° Raumausleuchtung. Perfekt für den ständigen Einsatz im Außenbereich.

Leuchte LEDMOON® 2000 | Baustrahler
angesehen
Leuchte LEDMOON® 2000

Baustrahler

Wasser- und windfeste, ballonartige Leuchte zur blendfreien Beleuchtung von Flächen >4.000 m2.

Power-LED-Strahler Rondo, 360° | Baustrahler
angesehen
Power-LED-Strahler Rondo, 360°

Brennenstuhl | Baustrahler

Robuster, dimmbarer Power-Strahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Akku-Arbeitsleuchte Tripod WL5000R | Baustrahler
angesehen
LED-Akku-Arbeitsleuchte Tripod WL5000R

Ansmann | Baustrahler

Robuster, dimmbarer Doppel-LED-Strahler mit 2 Leuchten und integriertem Stativ für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Strahler Energy 3 PRO, Set inkl. Profi-Stativ XXL | Baustrahler
angesehen
LED-Strahler Energy 3 PRO, Set inkl. Profi-Stativ XXL

AS Schwabe | Baustrahler

Robuster EnergyTube XL 360°-LED-Fluter mit 70.000 lm zur Rundum-Ausleuchtung großer Flächen bis ca. 3.200 m2. Mit Profi-Stativ XXL und Traverse für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

1-20 von 37 Produkten

Optimale Sicht mit Baustrahlern und Arbeitsleuchten

Oft ist das natürliche Tageslicht nicht ausreichend, besonders in den Wintermonaten, wenn die Tage kürzer werden, daher kommen verschiedene Lampen und Leuchten zum Einsatz, wie LED-Arbeitsscheinwerfer, LED-Strahler oder Akku-Arbeitsleuchten.

Auf einen Blick
    Arbeitsort mit einem Baustrahler
    Bei der Planung von Arbeitsbeleuchtung ist darauf Wert zu legen, dass an allen Arbeitsbereichen für ausreichendes Licht gesorgt ist.

    Baustrahler und ihre Ausführungen

    Abbildung einer Arbeitsleuchte

    Es gibt zahlreiche Modelle von Baustrahlern, und mit der richtigen Platzierung kann das sichere Ausführen von Arbeiten ermöglicht werden. Egal welche Modelle zum Einsatz kommen: Das Wichtigste ist, auf gleichmäßige Ausleuchtung zu achten. Zusätzlich ist zu entscheiden, welche Baustrahler-Modelle eingesetzt werden: Baustrahler mit Stativ, Baustrahler ohne Gestell, Baustrahler mit Akku oder auch Scheinwerfer mit Bewegungsmelder.

    Um die optimale Leuchte zu finden, sollten einige Punkte beachtet werden

    Gewicht: Leichte Baustrahler lassen sich mobiler einsetzen und sind leichter im Transport. Jedoch: Je leichter ein Baustrahler ist, desto geringer ist die Standfestigkeit, auch mit einem Stativ ist dies der Fall. Baustrahler mit mehr Gewicht sind zu empfehlen, wenn z. B. die Gefahr von starkem Wind besteht, um Schäden, Stürze und Gefahren zu vermeiden.

    Mit Kabel: Es gibt unterschiedliche Kabellängen. Die Distanz zwischen einer Steckdose und dem Arbeitsort ist hier der entscheidende Faktor, somit sollte auf ausreichende Kabellänge geachtet werden. Verlängerungskabel können zum Einsatz kommen, jedoch ist auf mögliche Stolperfallen besonders Acht zu geben.

    Ohne Kabel: Praktisch, denn nicht immer ist eine Steckdose in der Nähe garantiert. Akku-Strahler können sofort eingesetzt werden – ideal bei häufig wechselndem Einsatzort. Um Unterbrechungen und leeren Akku zu vermeiden, sollte immer ein Ersatz-Akku bzw. das Ladegerät mitgeführt werden.

    Stative: Stative für Baustrahler bieten Ihnen zuverlässige und robuste Standfestigkeit. Die zusammenklappbaren Stative lassen sich ganz einfach transportieren. Zudem gibt es Stative, auf denen Sie sogar 2 LED-Baustrahler befestigen können, um größere Flächen auszuleuchten. Baustrahler gibt es auch mit integriertem Stativ zu kaufen, in unserem Online-Shop finden Sie verschiedene Stativ-Ausführungen.

    Schutzart: Beim Einsatz von Baustrahlern im Außenbereich ist die Schutzklasse (z. B. IP44 oder IP65) zu beachten, um eine Eignung für diesen Einsatz nachzuweisen. „IP“ steht für „International Protection Code“; in den Zahlen ist der Schutz codiert. Je höher die Zahl, desto höher der Schutz gegen Fremdkörper (erste Zahl) oder Schutz gegen Wasser (zweite Zahl, von Tropfwasser bis Hochdruckreinigung).

    Zusatzfunktionen: Viele Baustrahler besitzen heutzutage zusätzliche Funktionen, z. B. eine Powerbank-Funktion, um Smartphones und Tablets bequem aufzuladen.


    Die richtige Anordnung von Arbeitsleuchten und Baustrahlern

    Um ideale Lichtverhältnisse zu schaffen, sollten folgende Punkte beachtet werden

    • Die Lichtquellen sollten hoch positioniert werden. Geeignete Stative und Halterungen wie Haken oder Magnete an den Leuchten helfen dabei. Stabile und robuste Stative aus Stahlrohren sind besonders standfest und eignen sich für den gewerblichen Einsatz.

    • Beim Einsatz von Leuchten mit geringer Lichtleistung sollte die Anzahl erhöht werden, um genug Licht zu erhalten.

    • Die Positionierung der Lampen muss einen idealen Lichteinfall gewährleisten, es dürfen keine störenden Schlagschatten entstehen. Fallen bspw. in einer Werkstatt aufgrund der fix installierten Beleuchtung Schatten, können diese mithilfe zusätzlicher Leuchten ausgeglichen werden.

    • Zudem sind Arbeitsleuchten und Baustrahler so zu positionieren, dass es zu keinen Blendungen während der Arbeit kommt.

    Baustrahler in einer Kfz-Werkstatt
    Die richtige Positionierung von Arbeitsleuchten ist enorm wichtig, um Schlagschatten und andere störende Einwirkungen des Lichts zu vermeiden.

    LED-Baustrahler für große Arbeitsbereiche

    Abbildung eines Arbeitsplatzes mit einem Baustrahler

    Für große Arbeitsbereiche wie Baustellen oder Werkstätten kommen Baustrahler oder LED-Arbeitsscheinwerfer mit einer höheren Lichtleistung zum Einsatz.

    Wichtige Merkmale von LED-Baustrahlern

    LED-Arbeitsscheinwerfer haben eine hohe Lichtausbeute, eine hohe Lebensdauer und sind sparsamer im Energieverbrauch. Zudem haben sie eine große Stoßfestigkeit und sind sehr kompakt. Durch die deutlich geringere Wärmeerzeugung der LED-Leuchten ist die Verbrennungsgefahr auch deutlich geringer.

    Bei LED-Baustrahlern und -Arbeitsleuchten vertrauen wir auf die Qualität unserer namhaften Hersteller wie Ansmann, Brennenstuhl oder  Forum Professional Solutions.


    Lichtstärke und Farbtemperatur von Baustrahlern

    Farbtemperatur der Baustrahler

    Aus unterschiedlichen Spektralfarben entstehen unterschiedliche Farbtöne wie Warmweiß oder Kaltweiß. Die Maßeinheit der Lichtfarbe nennt sich Kelvin. Werte bis 3.300 Kelvin gelten als warmweiß, dies merken Sie an der rötlichen Farbe. Hingegen gelten Werte von 3.300 bis 5.300 Kelvin als Universalweiß, diese werden für industrielle Arbeiten bevorzugt, da sie kühles Licht verbreiten.

    Baustrahler und Lumen-Wert

    Die Lichtstärke hingegen wird in Lux und Lumen (lm) angegeben; sie misst wie viel Licht eine Lampe abgibt. Entscheidend ist also nicht mehr die Wattzahl, sondern der Lumen-Wert. Umgangssprachlich nennt man diesen Wert die Lichtleistung einer Lampe. Anhand der Lumen-Angabe lässt sich also einschätzen, wie hell eine Lampe leuchtet. Wir empfehlen auf der Baustelle Baustrahler mit mindestens 4.000 Lumen um eine optimale Ausleuchtung zu erzielen.

    Baustrahler und Watt-Wert

    LED-Strahler mit 100 Watt erreichen bis zu 8.400 Lumen. Die Wattzahl gab früher an, wie hell eine Leuchte oder eine Glühbirne leuchtet. Heute wird dies mit der Lumen-Angabe bemessen. Sie finden sowohl Lumen als auch Watt als Maßeinheiten auf den Verpackungen von Baustrahlern und Leuchten, wobei die Watt-Angabe immer mehr an Bedeutung verliert.

    Abbildung einer hellen Arbeitsleuchte
    Die Helligkeit einer Arbeitsleuchte hängt von der Leistung ab.