Menu

LED-Arbeitsleuchte WL500R mini

von Ansmann   |   mehr Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Drucken
Handliche und zuverlässige Leuchte im „leichteren Format“ mit einer Lichtstärke von 300 Lumen und Boost-Modus von 500 Lumen zum Ausleuchten von dunkleren Bereichen.
Vorteile/Ausführungen
  • Schaltfunktionen 30 % (100 Lumen) / 100 % (300 Lumen)  / gedrückt halten für Boost-Modus (500 Lumen) / Aus
  • mit COB-LED-Technologie
  • Magnet für flexible Lichtausrichtung
  • Halteclip inkl. Haltemagnet an der Gehäuserückseite
  • fest verbauter Li-Pro-Akkupack (3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh)
  • Akku-Ladekontrollanzeige über LED
  • Lademöglichkeit via USB-Type-C-Buchse
  • praktischer Gürtelclip

Technische Daten
  • Leuchtmittel
COB-LED

Material
  • Aluminiumgehäuse

Downloads

Für Sie interessant

LED-Akku-Handleuchte HL 200 A | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte HL 200 A

Brennenstuhl | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Kompakte und zuverlässige Handlampe mit vier superhellen SMD-LEDs für eine perfekte Ausleuchtung am Einsatzort. Für Arbeiten im Haushalt, in Werkstätten oder auch für Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich.

LED-Akku-Werkstattlampe WL 500 A | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Werkstattlampe WL 500 A

Brennenstuhl | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste, flexible LED-Handleuchte mit 12 superhellen SMD-LEDs für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch für diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten.

Abverkauf
LED-Akku-Werkstattlampe WL400R | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Werkstattlampe WL400R

Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Wiederaufladbare, spritzwassergeschützte Werkstattlampe mit Zusatzleuchte und drehbarem Lampenkopf.

LED-Akku-Arbeitsleuchte IL700R | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Arbeitsleuchte IL700R

Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Handliche, robuste und leistungsstarke Leuchte für Arbeiten an der Hebebühne, bei Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie und vor allem an schlecht erreichbaren Stellen.

LED-Akku-Handleuchte mit Ladestation | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Handleuchte mit Ladestation

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Handleuchte mit schwenkbarem Lampenkopf für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Akku-Taschenlampe inkl. schwenkbarer Inspektionsleuchte | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Taschenlampe inkl. schwenkbarer Inspektionsleuchte

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Taschenlampen-Wechselsystem mit COB-LEDs, schwenkbarer Inspektionsleuchte und Magnetfuß, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Abverkauf
LED-Akku-Arbeitsleuchte Profi WL200R | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Arbeitsleuchte Profi WL200R

Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Wiederaufladbare, robuste und sehr helle Akku-Werkstattlampe mit SMD-Technologie für den professionellen Einsatz.

LED-Akku-Stiftleuchte | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Stiftleuchte

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Besonders handliche Stiftleuchte für den Einsatz im Innenbereich.

LED-Akku-Klappleuchte | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
angesehen
Gekauft
LED-Akku-Klappleuchte

Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Robuste Klappleuchte für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken