H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Verkehrsbaken
Leitbake zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen und spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Baken sind mit Folie Typ 2 und Folie Typ 3 erhältlich, Folie Typ 2 gibt es bei Haberkorn lagernd.
Typ 2 hat sich als Standard für Verkehrszeichen in normalen Umgebungen etabliert. Sowohl inner- als auch außerorts ist ein Großteil der Schilder (beispielsweise Stopp- und Geschwindigkeitsschilder) damit versehen.
Folien Typ 3 liefern die höchsten Reflexionswerte und kommen daher oftmals auf Autobahnen zum Einsatz, da die hohen Geschwindigkeiten eine rechtzeitige Wahrnehmung aus großer Distanz nötig machen. Auch in innerstädtischen Bereichen, wo die rechtzeitige Wahrnehmung von Verkehrszeichen durch eine Vielzahl an externen Lichtquellen (beispielsweise Leuchtreklamen) erschwert ist, werden oftmals Schilder mit Folien des Typs 3 eingesetzt.
Ja, die Leuchte lässt sich einfach draufsetzen und mit einer Schraube fixieren.
In der Regel dürfen auf Autobahnen nur Leitbaken mit dem Folientyp 2 oder 3 zum Einsatz kommen. Folien Typ 3 liefern die höchsten Reflexionswerte und gewährleisten eine rechtzeitige Wahrnehmung auch bei hohen Geschwindigkeiten und großer Distanz.
Leitbaken – auch Verkehrsbaken, Sicherheitsbaken oder Warnbaken genannt – dienen vorrangig zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen im Straßenverkehr.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!