Menu

Wildkamera Mini inkl. 16-GB-Micro-SD Karte, zur Baustellenüberwachung

mehr Baustellenüberwachung, Baustellenkameras

Drucken
Robuste Full-HD-Kamera mit 20 MP, zur Überwachung der Baustelle mithilfe des integrierten PIR-Bewegungsmelders.
Einsatzbereich
  • Baustellen, Lagerräume

Vorteile/Ausführungen
  • Trigger-Time 0,45 sec (bei 4-GB-Micros-SD-Karte)
  • Einstellung von Zeitraffer, Datum, Uhrzeit, Timer
  • 1,77"-TFT-Bildschirm
  • 24-Stunden-Bilder und -Videos
  • Video, Einzelbild bis 3 Bilder, oder Einzelbild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 3 sec bis 10 min wählbar)
  • Videos mit Tonaufnahme (einstellbar) – 1.920 x 1.080/15 FPS, 1.280 x 720/30 FPS, 720 x 480/30 FPS, 640 x 480/30 FPS, 320 x 240/30 FPS 
  • USB-Kabel zur Bildübertragung auf PC
  • PIR-Bewegungsmelder mit 40° Registrierungswinkel (Intensität einstellbar)
  • Bilder in Farbe bei Tag
  • Bilder in Schwarz-Weiß bei Nacht durch 2 High-Power-94-nm-Black-LEDs
  • automatischer Weißabgleich
  • Blitzreichweite ca. 20 m
  • Stromversorgung durch 4 AA-Batterien oder 6-V-Netzadapter

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Objektiv
70°
  • Objektivbrennweite
3,62 mm
  • Pixel (einstellbar)
20, 16, 12, 8, 5, 3, 1 MP
  • Speicher
Micro-SD

Lieferumfang
  • Wildkamera Mini
  • 16-GB-Micro-SD-Karte
  • USB-Kabel
  • Gurtband

Downloads

Für Sie interessant

Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann

Ansmann Zubehör

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Als ideale Lösung, wenn Energie selten, aber über einen langen Zeitraum benötigt wird.

Wildkamera Wifi inkl. 16-GB-Micro-SD-Karte, zur Baustellenüberwachung | Baustellenüberwachung, Baustellenkameras
angesehen
Gekauft
Wildkamera Wifi inkl. 16-GB-Micro-SD-Karte, zur Baustellenüberwachung

Baustellenüberwachung, Baustellenkameras

Robuste 4K-Full-HD-Kamera mit 20 MP, zur Überwachung der Baustelle mithilfe von drei integrierten PIR-Bewegungsmeldern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken