Menu

Wildkamera Wifi inkl. 16-GB-Micro-SD-Karte, zur Baustellenüberwachung

mehr Baustellenüberwachung, Baustellenkameras

Drucken
Robuste 4K-Full-HD-Kamera mit 20 MP, zur Überwachung der Baustelle mithilfe von drei integrierten PIR-Bewegungsmeldern.
Einsatzbereich
  • Baustellen, Lagerräume

Vorteile/Ausführungen
  • Trigger-Time 0,3 sec (bei 4-GB-TF-Karte)
  • Einstellung von Zeitraffer, Datum, Uhrzeit, Timer, Playback-Zoom (bis 14-fach)
  • 2,4"-TFT-Bildschirm
  • 24-Stunden-Bilder und -Videos
  • 1, 2, 3, 6, 10 Bilder oder 1 Bild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge von 3 sec bis 10 min wählbar)
  • Videos mit Tonaufnahme (einstellbar) – 3.840 x 2.160/10 FPS, 2.688 x 1.520/20 FPS, 1.920 x 1.080/30 FPS, 1.280 x 720/60 FPS, 720 x 480/30 FPS, 640 x 480/30 FPS, 320 x 240/30 FPS
  • Wifi-Funktion erlaubt es, ohne Entfernen der TF-Karte die Bilder bei einem Abstand von 5 bis 6 m herunterzuladen
  • USB-Kabel zur Bildübertragung auf PC
  • 3 PIR-Bewegungsmelder (Intensität einstellbar)
  • Haupt-PIR mit 60° Registrierungswinkel
  • Bilder in Farbe bei Tag
  • Bilder in Schwarz-Weiß bei Nacht durch 2 High-Power-94-nm-Black-LEDs
  • automatischer Weißabgleich
  • Blitzreichweite ca. 20 m
  • Stromversorgung durch 4 bis 8 AA-Batterien oder 6-V-Netzadapter

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Objektiv
105°
  • Objektivbrennweite
3,3 mm
  • Pixel (einstellbar)
20, 16, 12, 8, 5, 3, 1 MP
  • Speicher
TF-Karte

Lieferumfang
  • Wildkamera Wifi
  • 16-GB-Micro-SD-Karte
  • USB-Kabel
  • Gurtband

Downloads

Für Sie interessant

Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann

Ansmann Zubehör

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Als ideale Lösung, wenn Energie selten, aber über einen langen Zeitraum benötigt wird.

Wildkamera Mini inkl. 16-GB-Micro-SD Karte, zur Baustellenüberwachung | Baustellenüberwachung, Baustellenkameras
angesehen
Gekauft
Wildkamera Mini inkl. 16-GB-Micro-SD Karte, zur Baustellenüberwachung

Baustellenüberwachung, Baustellenkameras

Robuste Full-HD-Kamera mit 20 MP, zur Überwachung der Baustelle mithilfe des integrierten PIR-Bewegungsmelders.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken