Menu

Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V

von DeWalt   |   mehr Rüttler, Vibrationsgeräte

Drucken
Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.
Vorteile/Ausführungen
  • materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
  • Durch die Sicherheitselektronik wird die Akku-Temparatur permanent überprüft sowie auch die Stromentnahme und den
    Entladeschutz, was einen problemlosen Langzeiteinsatz möglich macht.
  • ergonomischer, gummierter D-Handgriff

Technische Daten
  • Akku-Technologie
18 V XR-Akkus
  • Gummischlauch
1,2 m

Downloads

Für Sie interessant

Innenrüttler SPYDER PRO mit integriertem Umformer | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Innenrüttler SPYDER PRO mit integriertem Umformer

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Hochfrequenz-Innenvibrator mit tragbarem elektronischem, Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom. Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Übertemperatur- und Erdschlusssch...

Innenrüttler M-AFP mit Thermoschutz | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Innenrüttler M-AFP mit Thermoschutz

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Hochfrequenz-Innenvibrator mit gehärtetem Stahlrohr und hochwertiger Doppellagerung. Große Unwuchten erzeugen in kurzer Zeit widerstandsfähigen Sichtbeton mit gleichmäßiger Oberfläche.