Menu

Akku-Trennschleifer DCS 690 X2

von DeWalt   |   mehr Trennschleifgeräte

Drucken
Bürstenloser 54-V-Akku-Trennschleifer für maximale Leistung ohne Kabel und ohne Abgase ideal zum Trennen von Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton.
Einsatzbereich
  • für schwerste Anwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
  • Vollmetall-Direktgetriebe – für eine lange Lebensdauer und eine effiziente Kraftübertragung
  • Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle nach loslassen des Schalters
  • serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs bei Trennarbeiten in mineralischen Werkstoffen
  • rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion zur sauberen und effizienten Kühlung des Motors
  • LED Überlastanzeige gibt visuelles Feedback zur Belastung des Werkzeuges während der Anwendung
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen für eine schnelle Anpassung an die Anwendung
  • verriegelbares Akkufach zum Schutz des Akkus vor Staub- und Wasserpartikeln aus der Luft
  • ergonomisch gummierte Griffbereiche für bequemes Arbeiten auch über längere Zeiträume

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
6.500 U/min

Lieferumfang
  • 2 x 54 V / 162 Wh XR Flexvolt Li-lon-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
  • System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18-V- und 54-V-XR-Li-lon-Akkus)
  • XR Extreme Runtime Diamant-Trennscheibe (230 mm)

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Trennschleifer TSA 230 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Akku-Trennschleifer TSA 230

Stihl | Trennschleifgeräte

Der neue Trennschleifer STIHL TSA 230 ist weltweit das erste Gerät seiner Art. Durch seinen serienmäßigen Wasseranschluss mit Schnellkupplung ist er ebenso für das Nasstrennen geeignet wie für das Trockentrennen im Innenausbau, hier gibt es optional einen Tiefenanschlag mit Absa...

Trennschleifgerät TS 410, TS 420 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Trennschleifgerät TS 410, TS 420

Stihl | Trennschleifgeräte

Leichter, kompakter und robuster Trennschleifer mit hoch innovativem Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung.

Trennschleifgerät TS 500i | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Trennschleifgerät TS 500i

Stihl | Trennschleifgeräte

Innovativer Trennschleifer mit elektronisch gesteuerter Einspritzung für 350-mm-Trennschleifscheiben.

Trennschleifgerät TS 700, TS 800 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Trennschleifgerät TS 700, TS 800

Stihl | Trennschleifgeräte

Äußerst kraftvoller Hochleistungs-Trennschleifer. Perfekt für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20.

Scheiben-Rissfräse mit integrierter Staubabsaugung | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Scheiben-Rissfräse mit integrierter Staubabsaugung

Grün | Trennschleifgeräte

Leichte Scheiben-Rissfräse zur kostengünstigen Sanierung von ungleichmäßig verlaufenden Spannungsrissen in Straßenbelägen. Risse werden mit einem Diamantfräser im Trockenverfahren ausgefräst und anschließend mit einer Fugenmasse ausgegossen und abgedichtet.

Dachschäler GDS 10 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Dachschäler GDS 10

Grün | Trennschleifgeräte

Kraftvoller, leistungsstarker und stromunabhängiger Dachschäler zum Abräumen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken