Produkte von Atlas
Der führende Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa überzeugt mit hochwertiger Qualität und Innovationsgeist.
Der führende Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa überzeugt mit hochwertiger Qualität und Innovationsgeist.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreien Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserfestem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus robustem, wasserabweisendem CORDURA®-Obermaterial mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserdichtem Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl. Die HEAT-PROTECT-Laufsohle isoliert den Schuh gegen Hitze und hält somit die Temperatur im Innenraum konstant, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRA HI HRO...
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Wasserdichter Sicherheitshalbstiefel aus Leder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Als führender Sicherheitsschuh-Hersteller in Europa fertigt das Familienunternehmen ATLAS® seit 1910 Arbeitsschuhe, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Jährlich werden rund 2,6 Millionen Paar Sicherheitsschuhe am Produktionsstandort Dortmund hergestellt und in ganz Europa versendet. Für die erfolgreiche Produktion zeichnen erfahrene Fachkräfte mit umfangreichem Know-how verantwortlich.
Im Haberkorn Sortiment finden Sie eine Vielzahl an ATLAS®-Sicherheitsschuhen für jeden Einsatz.
1.450 Mitarbeiter entwickeln ATLAS®-Produkte von der Idee bis zum fertigen Schuh-engagiert und mit höchstem Qualitätsanspruch. An den Standorten im Süden Brasiliens und in Dortmund werden neue Schaft- und Sohlenmaterialien sowie ihre Verarbeitung getestet, entwickelt und produziert.
Damit ist ATLAS® einer der wenigen vollstufigen Sicherheitsschuh-Hersteller, der vom Nähen der Schäfte über die Herstellung des PU bis zum Anspritzen der Sohle die volle Wertschöpfungskette im eigenen Betrieb hat.
ATLAS® agiert am internationalen Markt in fünf Ländern und zählt europäische Top-Unternehmen der Industrie zu seinen Kunden. Die Kunden sind es auch, die darauf vertrauen, dass ATLAS®-Sicherheitsschuhe präzise verarbeitet sind, die Materialien sorgfältig ausgesucht und die Produkte mit höchster Zuverlässigkeit gefertigt wurden.
ATLAS® und Haberkorn verbinden die Tradition eines Familienunternehmens, Verlässlichkeit den Kunden gegenüber als höchster Anspruch und nachhaltiges Handeln als essenzieller Teil der Unternehmensphilosophie. Bei Fragen zu Sicherheitsschuhen von ATALS® helfen Ihnen unsere Haberkorn Experten gerne weiter.
Modernste Technologien und jahrzehntelanges Know-how sorgen bei ATLAS® für Hightech-Innovationen.
Technologie-Highlights
GORE-TEX®-Funktionsfutter: atmungsaktiv, wasserdicht und getestet für jeden Einsatz
aktiv-X-Funktionsfutter: schnelltrocknend, aktive Feuchtigkeitsregulierung, temperaturregulierend, hautfreundlich und scheuerbeständig
Clima-Stream®-Konzept: das ganze Jahr über temperaturregulierend, atmungsaktiv, spürbarer Komfort
Mesh-Obermaterial: atmungsaktiv, sorgt für ideale Luftzirkulation und angenehmes Fußklima
Boa®-Fit-System: ideale Passform-Lösungen, die perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind
CORDURA®-Obermaterial: Hightech-Gewebe aus Nylonfasern, wasser- und schmutzabweisend, sehr abriebfest und langlebig und gleichzeitig flexibel und leicht
3D-Dämpfungssystem: absolute Energierückgabe – durch dynamisches Laufsohlensystem und druckentlastende Einlegesohle
XP-Technology –metallfreie Durchtritthemmung: extrem leicht, metallfrei, bietet innovativen Schutz, natürliche Abrollbewegung wird durch flexible Materialstruktur unterstützt
Alu-tec®-Aluminiumkappe: Hightech-Werkstoff: robust, stabil, leicht, anatomisch geformt, verhindert Kältebrücken
ATLAS®- Mehrweiten-System: Passform-Konzept für unterschiedliche Fußtypen, von der Standardweite 10 bis hin zur Spezial-Weite 14
ESD – Electro Static Discharge: antistatisch, wodurch beim Träger oder der Trägerin eine elektrische Aufladung verhindert wird
orthopädische Einlagenversorgung: verschiedene Einlagen sorgen für den perfekt passenden Schuh – für jeden Fuß die passende Einlage
Die von ATLAS® verwendeten Materialien zeichnen sich zum einen durch hohe Qualität aus, zum anderen genauso durch beste Verarbeitung und modernste Technologie. Das Unternehmen legt Wert darauf, genau zu wissen, woher die Rohmaterialien kommen. Die Schuhe werden von der Rinderhaut bis zum fertigen Stück vollständig von ATLAS® produziert.
Das ATLAS®- Sohlensystem besteht aus multifunktionalem Polyurethan (MPU®). Der Aufbau der Lauf- und Zwischensohle ist zweischichtig. Die Laufsohle soll besonders abriebfest und rutschhemmend sein, während die Zwischensohle Energie aufnehmen soll und gleichzeitig stabilisierend wirkt.
ATLAS® arbeitet in der hochmodernen Anlage in Dortmund mit Roboter-Technik und einer PU- Spritzanlage, die eine Direktbesohlung rund um die Uhr ermöglicht.
Dadurch können 12.500 Paar Schuhe täglich am Standort Dortmund fertiggestellt werden. Die Lagerkapazität umfasst 300.000 Paar Schuhe und 500.000 Schäfte.
Der neueste Streich aus der Innovations-Ecke von ATLAS® ist die Runner-Serie. Diese Sicherheitsschuhe verbinden Funktion mit Fashion, Sicherheit und Tragegefühl. Die Runner-Modelle überzeugen durch ihre besonders gute Dämpfung und verfügen über eine sehr flexible Passform. Das Obermaterial bestehend aus elastischem und komfortablem Light Knit sorgt für ein extra angenehmes Tragegefühl.
Im Süden Brasiliens in den Universitätsstädten Lajeado und Bom Retiro finden sich die Produktionsstätten von ATLAS®. Hier werden aus Black-Angus-Rinderhaut die Lederteile der ATLAS®-Sicherheitsschuhe gefertigt. Mehr als 1.200 Arbeiter produzieren hier mit neuesten Maschinen 100 % der benötigten Schuhoberteile. Diese werden nach gründlichen Qualitätskontrollen nach Dortmund verschickt.
Hier werden rund um die Uhr an neun modernen PU-Spritzanlagen die Laufsohlen für 2,6 Millionen Paar Sicherheitsschuhe gefertigt. Dabei bedient sich ATLAS® an modernsten Technologien wie 3D-Druck, Robotern und der derzeit weltweit größten PU-Spritzanlage.
Der fertige Schuh verfügt über bewährte Systeme wie zum Beispiel das Boa®-Fit-System bei den Modellen Flash 5255 und Flash 8255 oder GTX 8205 XP und GTX 785 mit GORE-TEX®-Funktionsfutter.
Weitere Flash-Modelle wie Flash 4005 XP , Flash 4605 XP , Flash 1305 XP und Flash 1605 XP sind auch in W12 erhältlich und geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191.
Spezielle Bau-Modelle wie der Anatomic Bau 500 besitzen einen Schutz gegen Durchtritt, 3D-Dämpfungssysteme, Stahl- und Überkappen sowie aktiv-X®-Funktionsfutter. Hier sorgt das Hightech-Sohlensystem mit seinem HEAT-Protect-MPU®-Kern für ein angenehmes Tragegefühl und wirkt hitzeabweisend. Rutschhemmend, leicht und flexibel ist die profillose Nitril-Laufsohle und sorgt so für einen äußerst wohltuenden Tragekomfort.
Seit 1998 hat ATLAS® für die Produktion ein Qualitätssicherungssystem implementiert. Dieses zentrale Dokumentenmanagement bildet das Kernelement in der Qualitätssicherung und -steuerung. Im Juli 2018 konnte ATLAS® die ISO-Zertifizierungen 9001 und 14001 erlangen und wurde seither erfolgreich rezertifiziert.
Nachhaltigkeit zählt somit zu einem den wichtigsten Themen bei ATLAS®. Dies zeigt auch das Handeln der Firma: Mit seinen Solar-Power-Anlagen konnte ATLAS® allein am Standort Dortmund 2,5 Mio. kWh erzeugen, 140 Tonnen Lederreste werden pro Jahr wiederverwertet – der Recyclingfaktor liegt bei 100 % 110 Tonnen Textilien werden pro Jahr wiederverwertet, was ebenfalls einem Recyclingfaktor von 100 % entspricht. Das ist jedoch noch nicht alles: Nach eigenen Angaben investierte ATLAS® 600.000 Euro in den Umweltschutz.
ATLAS® hat für die Fußvermessung eine App entwickelt, mit welcher die exakte Schuhgröße und -weite per Scan mit dem Smartphone ermittelt werden können. Die Vermessung kann wahlweise auf der ATLAS®-Scanplatte oder einem weißem Blatt Papier (DIN A4) durchgeführt werden. Es ist sowohl möglich, die eigenen Füße (Eigenmessung) als auch die Füße einer anderen Person (Fremdmessung) zu vermessen. Das Ergebnis wird mit Hilfe von Linien angezeigt. Diese Linien lassen sich gegebenenfalls mit den Pfeiltasten verschieben, falls beispielsweise Schatten zu einer falschen Positionierung geführt haben.
Die Scanplatte kann auch in Ihrem Betrieb eingesetzt werden – fragen Sie Ihren Haberkorn Spezialisten!
Orthopädische Einlagen dürfen nur zusammen mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden, so schreibt es die DGUV-Regel 112-191 vor. Ansonsten entsprechen die Sicherheitsschuhe nicht mehr der Norm EN ISO 20345.
Die orthopädischen Einlagen von ATLAS® unterliegen einer Baumusterprüfung durch den TÜV im Rheinland, womit die Sicherheitsschuhe mit Einlage allen Normen entsprechen. Um eine effiziente Gesundheitsfürsorge und Prävention zu ermöglichen, bietet ATLAS® mit seinen orthopädischen Einlagen, die für beinahe jeden ATLAS®-Sicherheitsschuh geeignet sind, die ideale Lösung.
ATLAS®-Sicherheitsschuh aus dem Haberkorn Sortiment auswählen, der mit einem Einlagen-Symbol gekennzeichnet ist
ATLAS®-Sicherheitsschuh und das vom Orthopäden ausgestellte Rezept beim Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus Ihrer Wahl einreichen
Unter Berücksichtigung der im Schuhkarton beigelegten Gebrauchsanweisung fertigt der Orthopädieschuhmacher nun Ihre passgenaue Einlage an. Als Basis der Anpassung dient die im Schuh vorhandene ATLAS®-Klima-Komfort®-Einlegesohle. (Zur individuellen Einlagenversorgung eignen sich auch die Ergo-Med®-Einlagen von ATLAS®.)
Über den Orthopädieschuhmacher erfolgt anschließend die Abrechnung.
Die Einlegesohlen Ergo-Med®, die in drei verschiedenen Stärken erhältlich sind, passen sich hervorragend an Ihre Füße an und sorgen für eine angenehme Weichbettung. Durch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sowie eine ideale Dämpfung werden Druck- und Schmerzpunkte entlastet.
zertifiziert für alle ATLAS®-Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
hervorragende Dämpfung
Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
aktive Bewegungsunterstützung
antistatisch und somit auch für ESD-Schuhe geeignet
Die Ergo-Med®-Einlegesohlen sind in drei verschiedenen Stärken erhältlich: Ergo-Med® green, Ergo-Med® blue und Ergo-Med® red.
Ergo-Med® green ist die ideale Lösung, wenn Sie zu einem Platt- oder Senkfuß neigen. Diese Einlegesohle sorgt für eine natürliche Entlastung des Rückens und eine angenehme Weichbettung der Füße.
Ergo-Med® blue zählt zu den meistgetragenen Einlegesohlen um den Fuß leicht verstärkt zu unterstützen. Zur Weichbettung der Füße, aber auch zur Entlastung des Rückens ist die Einlegesohle Ergo-Med® blue die perfekte Lösung.
Bei einem Hohlfuß kann der Fuß fast keine dämpfende Wirkung entfalten – die Einlegesohle Ergo-Med® red bietet eine ausgeprägte Fußunterstützung und sorgt für eine hervorragende Dämpfung. So können Sie Ihren Rücken natürlich entlasten bei gleichzeitiger Weichbettung der Füße.
Sie haben Fragen zum Thema Einlagesohlen oder generell zum Hersteller Atlas? Unser Experte hilft Ihnen gerne weiter!
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!