Menu

Halbstiefel S1P Flash 1805 XP ESD

von Atlas   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial  mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende MPU®-INNOFLEX-Laufsohle (abriebfest)
  • atmungsaktives Mesh-Obermaterial 
  • aktiv-X-Funktionsfutter (hautfreundlich, scheuerbeständig, färbt nicht ab, hohe Atmungsfähigkeit)
  • 3D-Dämpfungssystem (druckentlastende Einlagesohle)
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium alu-tec®
  • XP® metallfreie Durchtritthemmung
  • clima-stream®-Konzept (maximiert die Atmungsaktivität, gleicht die Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus und reguliert die Temperatur der Umgebung optimal)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich 
  • Gewicht 530 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191Einfach Nachhaltiger


Norm
  • EN EN ISO 20345 S1P

Downloads

Für Sie interessant

Halbstiefel S1P Tommaso green mid 765501 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S1P Tommaso green mid 765501

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus weichem, synthetischem Obermaterial und klimaregulierendem Textilfutter mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Dieser Schuh ist mit der Biomex Protection Schaftmanschette ausgestattet, diese stabilisiert das Sprunggelenk in seiner natürl...