Mit unseren Sicherheitsstiefeln der Schutzklassen S4 bzw. S5 sind Ihre Füße nicht nur optimal geschützt, sondern erfreuen sich auch an höchstem Tragekomfort. Bei uns finden Sie für jeden Job den passenden Arbeitsstiefel, ob Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel oder Kanalarbeiterstiefel. Mehr in unserem Ratgeber
Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...
Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss...
Allround-Bikehelm für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss unter dem Kinn lä...
Erstklassig belüfteter Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, sehr guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und hervorragender, bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anp...
Uvex | Unterziehhauben für Helme
Angenehme und warme Mütze mit Ohrenschutz zum Tragen unter dem Helm.
Schuberth | Unterziehhauben für Helme
Hygienische Papierschonmütze im Spender für Besucher zum Tragen unter allen Schutzhelmen.
Aufladbare 2 LED-Helmleuchte (Distanzlinse, Flächenlinse), integrierten Farb-LEDs (grün, gelb oder rot) mit Boostmodus und Standardhalter. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen. Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus. Lange
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Sicherheitsschuhe der Klasse S5 bieten die höchste Sicherheitsklasse. Neben einer Stahlzehenschutzkappe und einem Durchtrittschutz aus Stahl hat der Sicherheitsgummistiefel auch eine rutschhemmende PVC-Sohle gegen verschiedene Chemikalien, Öle, Fette und Desinfektionsmittel. Zudem sind Sicherheitsstiefel bzw. Berufsstiefel der Klasse S5 zu 100 Prozent wasserdicht.
Wer bei Arbeiten in nassen Umgebungen garantiert trockene Füße behalten will, dem empfehlen wir Arbeitsschuhe mit Laminat, z. B. Gore-Tex. Eine andere Variante sind Berufs- und Sicherheitsstiefel, im Volksmund auch Gummistiefel genannt.
Die häufigsten Verletzungen entstehen bei Stolpern, Rutschen und Stürzen im oberen und unteren Sprunggelenk. Knöchelhohe Arbeitsschuhe (Mid) und Stiefel bieten Schutz, indem sie den Fuß stützen und vor Stößen schützen. Der hohe Schaft schützt bei Außenarbeiten vor Witterung, Nässe und Schmutz.
S4-Sicherheitsstiefel haben eine komplett geschlossene und wasserdichte Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel und eine Zehenschutzkappe.
S5-Sicherheitsstiefel haben eine wasserdichte und komplett geschlossene Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel, eine Zehenschutzkappe und einen Durchtrittschutz in der Sohle.
Ein Sicherheitsstiefel hat eine Zehenschutzkappe und bei S5 auch einen Durchtrittschutz im Bereich der Laufsohle. Ein Berufsstiefel hingegen hat weder Zehenschutzkappe noch Durchtrittschutz, muss jedoch laut Norm EN 20347 auch Schutzfunktionen wie z. B. Rutschfestigkeit und Energieaufnahme bei der Laufsohle erfüllen.
Hochwertige Sicherheitsstiefel sind aus geschäumtem Polyurethan (PU). Sie sind durch die Lufteinschlüsse (Schäumung) sehr leicht, gut isolierend und kälteresistent. Günstiger sind Sicherheitsstiefel aus PVC, die etwas schwerer und weniger kälteresistent sind. PVC-Stiefel werden meist für kurzfristigere Einsätze verwendet oder wenn die Haltbarkeit nicht die größte Bedeutung hat, z. B. beim Betonieren.
Der Begriff Gummistiefel ist ein geläufiger Begriff für einen Berufs- und Sicherheitsstiefel aus PU oder PVC. Vor vielen Jahrzehnten waren Gummistiefel tatsächlich aus Gummimischungen gefertigt. Das ist aber schon lange nicht mehr Stand der Technik. Heute sind Berufsstiefel und Sicherheitsstiefel aus PU und PVC langlebiger und komfortabler als Stiefel aus Gummi.
Sicherheitsstiefel sind ein essenzieller Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor vielfältigen Risiken am Arbeitsplatz zu schützen, wie in der Industrie und in der Baubranche. Berufsstiefel bieten Komfort und Schutz in risikoärmeren Arbeitsumfeldern. In unserem Ratgeber erhalten Sie wichtige Tipps und Informationen, um die ideale Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen.
Sicherheitsstiefel und Berufsstiefel unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Schutzfunktion und Verwendung. Sicherheitsstiefel sind für schwere Arbeitsbedingungen ausgelegt, während Berufsstiefel mehr auf reinen Schutz vor Nässe und Schmutz in weniger gefährlichen Arbeitsumgebungen ausgerichtet sind.
Berufsstiefel haben weder Zehenschutzkappe noch Durchtrittschutz, können jedoch Schutzfunktionen wie Rutschhemmung, Wasserdichtheit und Schmutzschutz bieten. Die Qualitäts- und Leistungsstandards folgen der Norm EN ISO 20347, die die Anforderungen an Berufsschuhe regelt (Kennzeichnung O).
Sicherheitsstiefel sind mit Zehenschutzkappen ausgestattet und bieten Zusatzfunktionen wie Wasserdichtheit und durchtrittsichere Sohlen. Sie erfüllen bestimmte Sicherheitsstandards nach Norm EN ISO 20345 (Kennzeichnung S), dabei werden sie in den Schutzklassen S4 und S5 unterschieden.
Sicherheitsstiefel der Schutzklassen S4 und S5 erfüllen die Grundanforderungen II für Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe und Zusatzanforderungen wie Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Sicherheitsstiefel der Sicherheitsklasse S5 bieten darüber hinaus eine profilierte Laufsohle und einen Durchtrittschutz.
Mitarbeitende sind je nach Arbeitsumgebung und Aufgabe mit variierenden Bodenverhältnissen, verschmutztem Untergründen, wechselnden Witterungsbedingungen und gefährlichen Substanzen konfrontiert. Mögliche Gefahren sind Ausrutschen, Stolpern, Stürzen, Verletzungen durch spitze Teile oder gefährliche Chemikalien. Hier braucht es Arbeitsstiefel, die schützen, perfekten Halt bieten und dennoch leicht und flexibel sind. Außerdem sollten sie für ein angenehmes Klima im Arbeitsstiefel sorgen und die Füße fit und trocken halten.
Unser Markenpartner Dunlop Protective Footwear gilt als weltweit führender Hersteller von Arbeitsstiefeln und entwickelt in seinem modernen Innovationszentrum „Slips, Trips and Falls (STF)-Center“ hochleistungsfähige Schutzstiefel mit ausgezeichneter Griffigkeit und Rutschfestigkeit. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an Dunlop Sicherheitsstiefeln für verschiedene Anwendungsbereiche. Diese Produkte sind speziell auf maximalen Schutz, Komfort und Leichtigkeit ausgelegt mit dem Ziel, Unfälle zu verhindern, die Gesundheit zu schützen und Ausfallzeiten zu minimieren.
Die Wahl der richtigen Arbeitsstiefels hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst ist es entscheidend, den erforderlichen Schutz für den vorgesehenen Anwendungsbereich festzustellen. Je nach Branche, Tätigkeit, Arbeitsumfeld und möglichen Gefahren eignen sich verschiedene Stiefelmodelle für den besten Schutz.
In bestimmten Einsatzbereichen ist es gesetzlich vorgeschrieben und verpflichtend, Sicherheitsstiefel der passenden Schutzklasse zu tragen. Erst wenn diese Voraussetzungen klar sind, lässt sich bestimmen, welche Arbeitsstiefel geeignet sind.
Neben dem richtigen Schutz sind Komfort und Passform maßgeblich – denn gut passendes und bequemes Schuhwerk wird gerne getragen und sorgt für zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hochwertige Arbeitsstiefel zeichnen sich durch erstklassiges Material, sorgfältige Verarbeitung und hohen Tragekomfort aus, der Ermüdung verhindert und die Leistungskraft erhält.
Einen optimalen Produktmix an Arbeitsstiefeln aus den Materialien Dunlop® Purofort®, Acifort® und PVC finden Sie für verschiedene Branchen und Einsatzzwecke in unserem Top-Marken Sortiment mit Dunlop.
Die Haberkorn Kundenberaterinnen und Kundenberater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Sicherheits- oder Berufsstiefels.
Ob Mitarbeitenden sich in ihren Arbeitsstiefeln wohlfühlen und optimal geschützt sind hängt auch entscheidend vom Material der Stiefel ab.
Dunlop integriert in seine Sicherheitsstiefel fortschrittliche Material-Technologien, um optimalen Schutz, Langlebigkeit und hohen Komfort in jeder Branche zu gewährleisten. Wir stellen Ihnen zwei innovative Material-Entwicklungen von Dunlop vor.
Dunlop® Purofort® setzt neue Maßstäbe mit einem Material, das leichter, flexibler und strapazierfähiger ist als andere Stiefel seiner Klasse. Millionen kleiner Luftpolster sorgen für ausgezeichnete Wärmedämmung und angenehme Temperaturen im Schuh. Die Molekularstruktur macht das Material extrem schnittfest und gleichzeitig flexibel. Mit speziell angepassten Modellen für Branchen wie Bau, Industrie, Landwirtschaft, Fischerei, Lebensmittelverarbeitung und den Bergbau bietet Purofort® idealen Schutz für diverse Einsatzbereiche.
Acifort® ist ein innovatives Stiefelmaterial von Dunlop. Es besteht aus PVC, Nitrilkautschuk und Polymere und steht für langlebigen Schutz. Nitrilkautschuk verlängert nicht nur die Lebensdauer der Stiefel, es erhöht auch deren Beständigkeit gegen Öl, Fett, Blut und Chemikalien. Polymere sorgen für Flexibilität und besseren Tragekomfort. Acifort-Stiefel gibt es für verschiedene Branchen, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Hier lesen Sie mehr über die Top-Modelle.
Sicherheits- und Berufsstiefel werden oft den kompletten Arbeitstag und die ganze Arbeitswoche getragen. Deshalb sollten die Stiefel nicht nur optimal schützen, sondern auch gut passen und hohen Komfort bieten. Ein entscheidender Faktor für den Komfort und die Effektivität von Arbeitsstiefeln ist die Passform. Sie trägt maßgeblich dazu bei, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Der Branchenführer Dunlop hat innovative Passform-Technologien entwickelt, um sicherzustellen, dass seine Stiefel nicht nur schützen, sondern auch über längere Zeiträume angenehm zu tragen sind. So hat Dunlop zu seiner bewährten Classic Fit Passform die neue Sneaker Fit Passform entwickelt. Beide Passformen stellen wir Ihnen hier kurz vor:
Classic Fit Modelle von Dunlop lassen sich leicht an- und ausziehen, bieten eine großzügige Passform und garantieren dank des flexiblen Purofort-Materials Bewegungsfreiheit für langanhaltenden Komfort. Classic Fit Stiefel bieten ausreichend Platz vom Knöchel bis zu den Zehen und eignen sich für den Einsatz in jeder Arbeitsumgebung. Im Haberkorn Online Shop finden Sie Classic Fit Modelle der Produktserien Purofort+ und Classic Thermo+.
Dunlop Sneaker Fit Modelle bieten mit ihrem passgenauen und flexiblen Obermaterial Komfort und Sicherheit. Die enganliegende Fersen-Passform verhindert das Herausrutschen der Ferse und reduziert dadurch das Risiko durch Ausrutschen, Stolpern und Fallen. Der genau sitzende Mittelfußbereich stabilisiert den Fuß und bietet Sicherheit in verschiedensten Arbeitsumgebungen.
Sneaker Fit Modelle aus den Pro Series, Thermo+ und FieldPro Serien sind im Haberkorn Online Shop erhältlich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!