Menu

Suche nach "3M Kapselgehörschutz"
Nicht nur sicher sondern auch bequem!

Mit unseren Sicherheitsstiefeln der Schutzklassen S4 bzw. S5 sind Ihre Füße nicht nur optimal geschützt, sondern erfreuen sich auch an höchstem Tragekomfort. Bei uns finden Sie für jeden Job den passenden Arbeitsstiefel, ob Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel oder Kanalarbeiterstiefel. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „3M Kapselgehörschutz“
21-21 von 21 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Wathose Purofort® FieldPRO Neoprene Chest Wader fs | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Wathose Purofort® FieldPRO Neoprene Chest Wader fs

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Neoprene-Wathose aus flexiblem und robustem Purofort®-Material für maximalen Komfort und Schutz. Mit einer Zehenschutzkappe und einer Zwischensohle aus Metall, Kälteisolierung bis –20 °C und einer verbesserten SRC+- Außensohle, die dem Träger anzeigt, wann es Zeit wird, neue Stie...

21-21 von 21 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sicherheitsstiefel und Berufsstiefel für jede Anforderung

Sicherheitsstiefel sind ein essenzieller Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor vielfältigen Risiken am Arbeitsplatz zu schützen, wie in der Industrie und in der Baubranche. Berufsstiefel bieten Komfort und Schutz in risikoärmeren Arbeitsumfeldern. In unserem Ratgeber erhalten Sie wichtige Tipps und Informationen, um die ideale Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen.

Auf einen Blick
    Sicherheitsstiefel im Einsatz auf einer Baustelle mit schlammigem Untergrund
    Sicherheitsstiefel, wie der Dunlop FieldPRO Thermo+, schützen in unterschiedlichen Branchen auch bei schwierigen Bedingungen

    Unterschiede zwischen Berufsstiefeln und Sicherheitsstiefeln – Normen und Schutzklassen

    Sicherheitsstiefel und Berufsstiefel unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Schutzfunktion und Verwendung. Sicherheitsstiefel sind für schwere Arbeitsbedingungen ausgelegt, während Berufsstiefel mehr auf reinen Schutz vor Nässe und Schmutz in weniger gefährlichen Arbeitsumgebungen ausgerichtet sind.

    Berufsstiefel O4 Dunlop Acifort<sup>®</sup> Classic+ im Haberkorn Online-Shop

    Berufsstiefel haben weder Zehenschutzkappe noch Durchtrittschutz, können jedoch Schutzfunktionen wie Rutschhemmung, Wasserdichtheit und Schmutzschutz bieten. Die Qualitäts- und Leistungsstandards folgen der Norm EN ISO 20347, die die Anforderungen an Berufsschuhe regelt (Kennzeichnung O).

    Sicherheitsstiefel sind mit Zehenschutzkappen ausgestattet und bieten Zusatzfunktionen wie Wasserdichtheit und durchtrittsichere Sohlen. Sie erfüllen bestimmte Sicherheitsstandards nach Norm EN ISO 20345 (Kennzeichnung S), dabei werden sie in den Schutzklassen S4 und S5 unterschieden.

    Sicherheitsstiefel der höchsten Schutzklasse S5, wie den Dunlop Purofort<sup>®</sup>+ Rugged Full Safety, finden Sie im Haberkorn Online-Shop

    Sicherheitsstiefel der Schutzklassen S4 und S5 erfüllen die Grundanforderungen II für Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe und Zusatzanforderungen wie Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Sicherheitsstiefel der Sicherheitsklasse S5 bieten darüber hinaus eine profilierte Laufsohle und einen Durchtrittschutz.


    Die Bedeutung von Sicherheitsstiefeln

    Mitarbeitende sind je nach Arbeitsumgebung und Aufgabe mit variierenden Bodenverhältnissen, verschmutzten Untergründen, wechselnden Witterungsbedingungen und gefährlichen Substanzen konfrontiert. Mögliche Gefahren sind Ausrutschen, Stolpern, Stürzen, Verletzungen durch spitze Teile oder gefährliche Chemikalien. Hier braucht es Arbeitsstiefel, die schützen, perfekten Halt bieten und dennoch leicht und flexibel sind. Außerdem sollten sie für ein angenehmes Klima im Arbeitsstiefel sorgen und die Füße fit und trocken halten.

    Ein Mitarbeiter auf einer Anlage mit Dunlop Stiefeln mit Chemikalien
    Der Dunlop Sicherheitsstiefel S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD schützt auch vor Chemikalien.

    Unser Markenpartner Dunlop Protective Footwear gilt als weltweit führender Hersteller von Arbeitsstiefeln und entwickelt in seinem modernen Innovationszentrum „Slips, Trips and Falls (STF)-Center“ hochleistungsfähige Schutzstiefel mit ausgezeichneter Griffigkeit und Rutschfestigkeit. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an Dunlop Sicherheitsstiefeln für verschiedene Anwendungsbereiche. Diese Produkte sind speziell auf maximalen Schutz, Komfort und Leichtigkeit ausgelegt mit dem Ziel, Unfälle zu verhindern, die Gesundheit zu schützen und Ausfallzeiten zu minimieren.


    Auswahl des richtigen Arbeitsstiefels

    Ein Mitarbeiter steigt in einen Traktor ein und die Stiefel werden als Großaufnahme gezeigt.

    Die Wahl der richtigen Arbeitsstiefels hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst ist es entscheidend, den erforderlichen Schutz für den vorgesehenen Anwendungsbereich festzustellen. Je nach Branche, Tätigkeit, Arbeitsumfeld und möglichen Gefahren eignen sich verschiedene Stiefelmodelle für den besten Schutz.

    In bestimmten Einsatzbereichen ist es gesetzlich vorgeschrieben und verpflichtend, Sicherheitsstiefel der passenden Schutzklasse zu tragen. Erst wenn diese Voraussetzungen klar sind, lässt sich bestimmen, welche Arbeitsstiefel geeignet sind.

    Neben dem richtigen Schutz sind Komfort und Passform maßgeblich – denn gut passendes und bequemes Schuhwerk wird gerne getragen und sorgt für zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hochwertige Arbeitsstiefel zeichnen sich durch erstklassiges Material, sorgfältige Verarbeitung und hohen Tragekomfort aus, der Ermüdung verhindert und die Leistungskraft erhält.

    Einen optimalen Produktmix an Arbeitsstiefeln aus den Materialien Dunlop® Purofort®, Acifort® und PVC finden Sie für verschiedene Branchen und Einsatzzwecke in unserem Top-Marken Sortiment mit Dunlop.

    Die Haberkorn Kundenberaterinnen und Kundenberater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Sicherheits- oder Berufsstiefels.


    Innovative Material Technologien von Arbeitsstiefeln

    Ob Mitarbeitende sich in ihren Arbeitsstiefeln wohlfühlen und optimal geschützt sind hängt auch entscheidend vom Material der Stiefel ab.

    Dunlop integriert in seine Sicherheitsstiefel fortschrittliche Material-Technologien, um optimalen Schutz, Langlebigkeit und hohen Komfort in jeder Branche zu gewährleisten. Wir stellen Ihnen zwei innovative Material-Entwicklungen von Dunlop vor.

    Dunlop® Purofort® setzt neue Maßstäbe mit einem Material, das leichter, flexibler und strapazierfähiger ist als andere Stiefel seiner Klasse. Millionen kleiner Luftpolster sorgen für ausgezeichnete Wärmedämmung und angenehme Temperaturen im Schuh. Die Molekularstruktur macht das Material extrem schnittfest und gleichzeitig flexibel. Mit speziell angepassten Modellen für Branchen wie Bau, Industrie, Landwirtschaft, Fischerei, Lebensmittelverarbeitung und den Bergbau bietet Purofort® idealen Schutz für diverse Einsatzbereiche.

    Ein Stiefel wird getragen und nach der Arbeit mit einem Wasserschlauch abgespritzt.
    Der Dunlop S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ sorgt für angenehme Temperaturen im Stiefel und bietet maximalen Schutz und Griffigkeit.

    Acifort® ist ein innovatives Stiefelmaterial von Dunlop. Es besteht aus PVC, Nitrilkautschuk und Polymere und steht für langlebigen Schutz. Nitrilkautschuk verlängert nicht nur die Lebensdauer der Stiefel, es erhöht auch deren Beständigkeit gegen Öl, Fett, Blut und Chemikalien. Polymere sorgen für Flexibilität und besseren Tragekomfort. Acifort-Stiefel gibt es für verschiedene Branchen, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Hier lesen Sie mehr über die Top-Modelle.

    Ein Mitarbeiter bei der Arbeit mit Chemikalien, der Dunlop Stiefel trägt
    Sicherheitsstiefel Dunlop Acifort® HazGuard für höchsten Schutz

    Passformen von Arbeitsstiefeln für mehr Komfort

    Sicherheits- und Berufsstiefel werden oft den kompletten Arbeitstag und die ganze Arbeitswoche getragen. Deshalb sollten die Stiefel nicht nur optimal schützen, sondern auch gut passen und hohen Komfort bieten. Ein entscheidender Faktor für den Komfort und die Effektivität von Arbeitsstiefeln ist die Passform. Sie trägt maßgeblich dazu bei, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten.

    Der Branchenführer Dunlop hat innovative Passform-Technologien entwickelt, um sicherzustellen, dass seine Stiefel nicht nur schützen, sondern auch über längere Zeiträume angenehm zu tragen sind. So hat Dunlop zu seiner bewährten Classic Fit Passform die neue Sneaker Fit Passform entwickelt. Beide Passformen stellen wir Ihnen hier kurz vor:

    Classic Fit Modelle:

    Sicherheitsstiefel S5 Purofort<sup>®</sup>+ Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Full Safety

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    Leichter Arbeitsstiefel mit rutschfester Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit auf unebenem Untergrund, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

    Sicherheitsstiefel S5 Purofort<sup>®</sup>+ Rugged Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Rugged Full Safety

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle für vollen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

    Abverkauf
    Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.

    Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662933, grün | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662933, grün

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.

    Berufsstiefel O4 Acifort<sup>®</sup> Classic+ B180331 | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Berufsstiefel O4 Acifort® Classic+ B180331

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC.

    Classic Fit Modelle von Dunlop lassen sich leicht an- und ausziehen, bieten eine großzügige Passform und garantieren dank des flexiblen Purofort-Materials Bewegungsfreiheit für langanhaltenden Komfort. Classic Fit Stiefel bieten ausreichend Platz vom Knöchel bis zu den Zehen und eignen sich für den Einsatz in jeder Arbeitsumgebung. Im Haberkorn Online Shop finden Sie Classic Fit Modelle der Produktserien Purofort+ und Classic Thermo+.

    Dunlop Sneaker Fit Modelle bieten mit ihrem passgenauen und flexiblen Obermaterial Komfort und Sicherheit. Die enganliegende Fersen-Passform verhindert das Herausrutschen der Ferse und reduziert dadurch das Risiko durch Ausrutschen, Stolpern und Fallen. Der genau sitzende Mittelfußbereich stabilisiert den Fuß und bietet Sicherheit in verschiedensten Arbeitsumgebungen.
    Sneaker Fit Modelle aus den Pro Series, Thermo+ und FieldPro Serien sind im Haberkorn Online Shop erhältlich.

    Sneaker Fit Modelle:

    Sicherheitsstiefel S5 Purofort<sup>®</sup> FieldPRO Thermo+ Full Safety, grün | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, grün

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.

    Sicherheitsstiefel S5 Purofort<sup>®</sup> FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.

    Sicherheitsstiefel S5 Purofort<sup>®</sup> TerraPRO Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 Purofort® TerraPRO Full Safety

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    Bequemer Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.

    Sicherheitsstiefel S5 Acifort<sup>®</sup> METGUARD Full Safety, grün | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 Acifort® METGUARD Full Safety, grün

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SB P E FO M AN SRC.

    Sicherheitsstiefel S5 Acifort<sup>®</sup> JobGUARD Full Safety, schwarz | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
    angesehen
    Gekauft
    Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety, schwarz

    Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

    Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.