Menu

Suche nach "steitz vario"
Abgestimmt auf Ihren Einsatzbereich

Bei verschiedenen Tätigkeiten gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheitsschuhe. Aus diesem Grund finden Sie hier Schuhe für spezielle Einsätze, unter anderem Montagestiefel, Gießerstiefel, Dachdeckerschuhe, Forstarbeiterstiefel oder Feuerwehrstiefel. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „steitz vario“
1-13 von 13 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbstiefel SB H-Plus Dachdecker 1502 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Halbstiefel SB H-Plus Dachdecker 1502

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schuhe für spezielle Einsätze

Halbhoher Dachdeckerschuh aus imprägniertem Veloursleder, mit rutschfester Spezial-Gummi-Laufsohle, Stahlkappe und durchtrittsicherer Kevlar®-Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2012 SB P E WRU.

Halbstiefel P H-Plus Dachdecker 502 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Halbstiefel P H-Plus Dachdecker 502

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schuhe für spezielle Einsätze

Halbhoher Dachdeckerschuh aus imprägniertem Veloursleder, mit rutschfester Spezial-Gummi-Laufsohle und durchtrittsicherer Kevlar®-Zwischensohle, nach EN ISO 20347:2012 P E WRU.

Abverkauf
Gießerstiefel S3 ALPINE 6683 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Gießerstiefel S3 ALPINE 6683

Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze

Spezialstiefel für Gießerei und Asphaltierarbeiten aus Glattleder, mit zwei verstellbaren Aufreißschnallen, eingenähter Innenlasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20349:2010 S3 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO.

Gießerstiefel S3 NF 696 QRS | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Gießerstiefel S3 NF 696 QRS

Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze

Gießerstiefel aus aluminiumbeschichtetem Glattleder mit praktischem Quick-Removal-System, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO. Das Quick-Removal-System ermöglicht in Notfällen ein sehr schnelles Abstreifen der Schuhe (kei...

Abverkauf
Halbstiefel S3 TITAN+ 1848 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 TITAN+ 1848

Jalas | Schuhe für spezielle Einsätze

Hitzebeständiger Sicherheitshalbstiefel aus PU-beschichtetem Leder mit Kevlar®-Nähten, mit einer leichten Aluminium-Zehenschuztkappe und einem PTC Nageldurchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI.

Schweißerhalbstiefel S3 Welder BIS | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Schweißerhalbstiefel S3 Welder BIS

Cofra | Schuhe für spezielle Einsätze

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Schweißerhalbstiefel S3 Luis 8771 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Schweißerhalbstiefel S3 Luis 8771

Elten | Schuhe für spezielle Einsätze

Halbhoher Schweißerstiefel aus feuerresistentem Rindsleder und Lederfutter mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO Fe Al SRC. Die grobstollige Gummi/PU-Sohle bietet verlässlichen Halt und ist kurzzeitig hitzebeständig bis +300 °C.

Schnittschutzhalbstiefel Trekker Mountain 2.0 S3 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhalbstiefel Trekker Mountain 2.0 S3

Haix | Schuhe für spezielle Einsätze

Wasserdichter, atmungsaktiver Schnittschutzstiefel, bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Outdoor Stiefel Nature One GTX | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Outdoor Stiefel Nature One GTX

Haix | Schuhe für spezielle Einsätze

Wasserdichter Stiefel ideal für Pirsch oder als Wanderstiefel. Dauerhaft wasserdicht und extrem atmungsaktiv dank der dreilagigen GORE-TEX® Membran im gesamtem Innenfutter. Ein Gummirandstreifen schützt zusätzlich vor Steinen, Ästen oder anderen spitzen Gegenständen im Gelände, n...

Motorsägen-Lederstiefel S2 FUNCTION | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Motorsägen-Lederstiefel S2 FUNCTION

Stihl | Schuhe für spezielle Einsätze

Schnittschutzstiefel für Forstarbeiten nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S2.

Feuerwehrstiefel S3 FIRE FIGHTER GORE II | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Feuerwehrstiefel S3 FIRE FIGHTER GORE II

Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze

GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit Anziehhilfe, Mittelschnürung, Klemmhaken und strapazierfähiger Spezialsohle (besonders geeignet bei Extremhitze), nach EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI.

Feuerwehrstiefel F2A Colin GTX BOA® 89631 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Feuerwehrstiefel F2A Colin GTX BOA® 89631

Elten | Schuhe für spezielle Einsätze

GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit grobstolliger Spezialsohle und BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, nach EN 15090:2012 F2A SRC CI HI HRO.

Montagestiefel S3 H-Plus Safety Trekker Aqua Stop | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Montagestiefel S3 H-Plus Safety Trekker Aqua Stop

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schuhe für spezielle Einsätze

Arbeitsstiefel aus hochwertigem Rindsnubukleder (wasserdicht, atmungsaktiv durch Aqua-Stop-Laminat) mit robuster Gummisohle, nach EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRA. Äußerst verwindungssteif – ideal für Arbeiten in extremen Schräglagen.

1-13 von 13 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Schuhe für spezielle Einsätze