Menu

S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Atlas
Sicherheitsklasse 3 für raue Arbeitsbedingungen

Gemäß der europäischen Norm EN ISO 20345 weisen Sicherheitsschuhe der Klasse S3 einen geschlossenen Fersenbereich, eine Schutzkappe sowie einen Durchtrittschutz an der Sohle auf. Die Klasse S3 kommt meist in rauen Arbeitsumgebungen wie am Bau oder bei Schwerlast-Anwendungen in der Industrie zum Einsatz. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Atlas
Hersteller: Atlas Alle zurücksetzen
1-16 von 16 Produkten
in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Atlas
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbschuh S3 SL 605 2.0 XP ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 SL 605 2.0 XP ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Halbschuh aus wasserabweisendem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer L60398
Halbschuh S3 Flash 5255 BOA® ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Flash 5255 BOA® ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer K23710
Halbschuh S3 Anatomic Bau 560 XP | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Anatomic Bau 560 XP

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbschuh aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl , nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer L60486
Halbschuh S3 SL 9645 XP BOA® ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 SL 9645 XP BOA® ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbschuh aus wasserdichtem Obermaterial und feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer K72144
Halbschuh S3 Flash 6105 XP ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Flash 6105 XP ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer M41297
Halbschuh S3 Flash 6405 XP BOA® ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Flash 6405 XP BOA® ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer M56204
Halbstiefel S3 SL 805 2.0 XP ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 SL 805 2.0 XP ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Nubukleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer L60415
Halbstiefel S3 Flash 8255 BOA® | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Flash 8255 BOA®

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer L60432
Halbstiefel S3 Flash 6905 XP BOA® ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Flash 6905 XP BOA® ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, Boa®-Fit-Schnellverschlusssystem, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer M56912
Halbstiefel S3 Flash 6805 XP ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Flash 6805 XP ESD

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreien Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer P08942
Halbstiefel S3 Anatomic Bau 500 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Anatomic Bau 500

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus wasserfestem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer L35729
Halbstiefel S3 GTX 8205 XP | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 GTX 8205 XP

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus robustem, wasserabweisendem CORDURA®-Obermaterial mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Atlas
Teilenummer L60448
Halbstiefel S3 GTX 785 GORE-TEX® | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 GTX 785 GORE-TEX®

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Atlas
Teilenummer L60501
Halbstiefel S3 Thermo Tech 800 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Thermo Tech 800

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus wasserdichtem Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl. Die HEAT-PROTECT-Laufsohle isoliert den Schuh gegen Hitze und hält somit die Temperatur im Innenraum konstant, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRA HI HRO...

Atlas
Teilenummer L60456
Halbstiefel S3 SL 535 2.0 XP | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 SL 535 2.0 XP

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Atlas
Teilenummer L60471
Aktion
Halbstiefel S3 GTX 535 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 GTX 535

Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Wasserdichter Sicherheitshalbstiefel aus Leder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Atlas
Teilenummer J32594
1-16 von 16 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Geprüfte Arbeitsschuhe für spezielle Bedingungen

Geprüfte Sicherheitsschuhe der Klasse S3 sind für spezielle Einsätze gemacht – hier muss der Fuß von oben und von unten geschützt werden. In der einfachsten Ausführung weist ein Sicherheitsschuh dieser Klasse wasserabweisende Eigenschaften auf und wird hauptsächlich bei Arbeiten im Freien verwendet – von Bauarbeitern und Dachdeckern etwa, oder bei Outdoor-Anwendungen in der Industrie und im Handwerk. Wird volle Wasserdichtheit gewünscht, muss ein Modell mit einem Laminat gewählt werden – etwa GORE-TEX® oder andere „Tex“-Membrane.

Auf einen Blick
    Sicherheitsschuhe S3 schwarz Herren
    S3-Sicherheitsschuhe werden primär bei Arbeiten im Freien getragen. Sie schützen den Fuß von oben ebenso wie von unten.

    Schweiß, Kälte und Rückenschmerzen als Herausforderung

    An unseren Füßen befinden sich besonders viele Schweißdrüsen – 25.000 an der Zahl. Diese produzieren täglich etwa einen Viertelliter Schweiß. Und insbesondere dann, wenn Schuhe den ganzen Tag über getragen werden, sammelt sich die Feuchtigkeit im Schuh. Die Folge: Die Haut quillt auf und Bakterien zersetzen den Schweiß, was wiederum zu Fußgeruch führt.

    Schwitzen ist generell wichtig und gesund für den Körper und unser Immunsystem, da durch diesen Vorgang überschüssige Wärme abgegeben und so die Körpertemperatur reguliert wird. Sicherheitsschuhe S3 mit atmungsaktivem Funktionsfutter etwa punkten damit, die natürliche Wärmeregulation über die Füße zu unterstützen. Darüber hinaus sind viele Sicherheitsschuhe der Klasse S3 bereits mit einer feuchtigkeitsableitenden, antibakteriellen Einlagesohle ausgestattet, die für den optimalen Komfort in verschiedenen Weiten erhältlich ist. Und als wahre Helfer bewähren sich hier auch Hygiene-Sprays: Sie verhelfen bei unangenehmem Geruch zu einem angenehmen Frischegefühl im Schuh.

    Die richtige Passform des Sicherheitsschuhs sollte immer höchste Priorität haben. Bei Rückenbeschwerden ist diese sogar absolut unumgänglich. Hier können beispielsweise Schuhe mit gewichts- und belastungsangepasster Fersendämpfung zum Einsatz kommen. Auch spezielle Einlagesohlen können den Schmerzen entgegenwirken, da die hervorragende Dämpfung für Entlastung im Rückenbereich sorgt.

    Sicherheitsschuh S3 in Wasser
    S3-Sicherheitsschuhe müssen Hitze, Kälte und Nässe trotzen.

    Spezielle Schuhe erfordern spezielle Verschlüsse

    halbhoher Sicherheitsschuh S3 mit BOA<sup>®</sup>-Fit-Schnellverschlusssystem in Schwarz

    Sicherheitsschuhe der Klasse S3 werden mit verschiedenen Verschlusssystemen angeboten. Bei Arbeitsschuhen S3 mit praktischem Schnellverschlusssystem ist mit einem kurzen Festziehen und Festmachen des Bändels schon alles getan. Sicherheitsschuhe S3 mit BOA®-Fit-System punkten damit, dass sie ganz einfach angezogen werden können, ohne dass die Trägerin oder der Träger dabei die Handschuhe ausziehen muss. Der Clou: Die Seile befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich so nirgends verfangen. Kaum an Anzieh-Komfort zu steigern sind auch die Arbeitsschuhe der Klasse S3 mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem: Die Halbschuhe können einhändig geschlossen und geöffnet werden. Darüber hinaus ist das Verschlusssystem robust gegen Eis, Schmutz und Öl.


    Schnittschutzschuhe der Klasse 3

    Vor allem bei Forstarbeiten und beim Arbeiten mit Kettensägen sollte die Wahl auf spezielle Schnittschutzschuhe fallen – nur so kann ein gefahrloses Arbeiten ermöglicht werden. Die Schnittschutzprüfung erfolgt nach EN ISO 17249:2014.

    Schnittschutzschuhe der Klasse 3 verfügen über eine besondere Gummisohle, die Nässe abweist. Die Arbeitsschuhe sind aus hochwertigem Material gefertigt, das den Fußbereich ebenso wie den unteren Beinbereich schützt. Der Lauf der Kettensäge wird blockiert, sobald diese mit dem Schuh in Kontakt gerät.

    Beim Arbeiten mit der Kettensäge sollte generell auf guten Rundum-Schutz geachtet werden. Zur Grundausrüstung gehören neben hochwertigen Schnittschutzschuhen auch Schnittschutzhandschuhe, ein Schutzhelm ebenso wie Gehörschutz.