Menu

Vollsichtbrille GoggleGear 501

von 3M   |   mehr Schutzbrillen

Drucken
Schutzbrille mit flachem Design. Hervorragende Passform zum Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • mit einem Korrektionseinlegegestell nutzbar, dadurch auch für Brillenträger geeignet
  • Wirksamkeit der Beschichtung bleibt auch nach häufigem Reinigen bestehen
  • verstellbares Kopfband (drehbar)
  • kompatibel mit Atem- und Gehörschutzprodukten
  • indirekte Belüftung verbessert die Luftzirkulation, verringert ein Beschlagen der Brille
  • UV-Schutz

Material
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Downloads

Für Sie interessant

Vollsichtbrille Modul R | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Modul R

3M | Schutzbrillen

Leichte, schlanke Schutzbrille (ca. 28 g) mit hohem Tragekomfort zum Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille 2890 | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille 2890

3M | Schutzbrillen

Funktionale Vollsichtschutzbrille mit schmalem Design, wahlweise mit Acetat- oder Polycarbonatscheibe zum Schutz vor Flüssigkeit, Staub und Stößen. Wahlweise auch mit oder ohne Belüftungsschlitze. Das breite, bequem anpassbare Kopfband und die verstellbaren Gelenke sorgen für ein...

Abverkauf
Vollsichtbrille Vistamax 2000 | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Vistamax 2000

Honeywell | Schutzbrillen

Diese Vollsichtbrille mit breitem Rahmen ist in zwei Versionen erhältlich: mit direkter oder indirekter, extrastarker Belüftung, die eine dreimal bessere Anti-Beschlagwirkung als herkömmliche Schutzbrillen aufweist.

Vollsichtbrille V-MAXX®, Acetat | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille V-MAXX®, Acetat

Honeywell | Schutzbrillen

Vollsichtschutzbrille mit großem Sichtfeld zum Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille V-MAXX®, PC | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille V-MAXX®, PC

Honeywell | Schutzbrillen

Vollsichtschutzbrille mit großem Sichtfeld zum Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille Maxx Pro | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Maxx Pro

Honeywell | Schutzbrillen

Korbbrille in elegantem Design. Durch die flache, torische Scheibe gute Kombination mit Schweißerhelmen, Schutzhelmen und Halbmasken.

Vollsichtbrille DuraMaxx™, Dura-streme® | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille DuraMaxx™, Dura-streme®

Honeywell | Schutzbrillen

Moderne Vollsichtschutzbrille mit Beschlagschutz (N) auf der Innenseite, Kratzfestbeschichtung (K) auf der Außenseite mit erstklassigem Schutz vor Flüssigkeit, Staub und Stößen. Das neigungsverstellbare Kopfband bietet eine komfortable Passform.

Vollsichtbrille ultravision | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille ultravision

Uvex | Schutzbrillen

Klassische, ergonomische Schutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung und verstellbarem Kopfband für angenehmen sicheren Sitz. Ist auch als Überbrille geeignet.

Nachhaltigkeitswoche bei Haberkorn.
Für jede getätigte Bestellung kompensieren wir 100 kg CO2
Mehr zur Initiative
Sustainability week

Unser Ziel

In einer Woche 200 Tonnen CO2 über Klimaschutzprojekte ausgleichen.
Die Nachhaltigkeitswoche bei Haberkorn.

10 t100 t200 t

Wir bei Haberkorn arbeiten seit 2020 an allen österreichischen Standorten klimaneutral. In unserer Nachhaltigkeitswoche kompensieren wir darüber hinaus für jede getätigte Bestellung 100 kg CO2 über hochwertige Klimaschutzprojekte.

Wie auch Sie klimaneutral werden können, erfahren Sie in unserem Webinar mit turntozero am 11. Oktober 2022.

Mehr zur Initiative
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken