Menu

Vollsichtbrille ultravision

von Uvex   |   mehr Schutzbrillen

Drucken
Klassische, ergonomische Schutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung und verstellbarem Kopfband für angenehmen sicheren Sitz. Ist auch als Überbrille geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
  • großvolumiger Brillenkörper ohne Druckstellen, auch für Brillenträger
  • hoher Tragekomfort durch ausgeklügeltes Be-/Entlüftungssystem
  • problemloser Scheibenwechsel
  • individuell anpassbares Kopfband
  • metallfrei
  • UV-380

Anwendungen/Hinweise
  • nachhaltiger Vorteil, Scheibe kann bei Bedarf ausgetauscht werden

Material
  • Sichtscheibe aus Celluloseacetat (CA)
  • Fassung aus PVC
  • Textil-Kopfband

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Downloads

Für Sie interessant

Vollsichtbrille 3M™ GoggleGear 501, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille 3M™ GoggleGear 501, SGAF

3M | Schutzbrillen

Ergonomische Schutzbrille in flachem Design und individuell einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille 3M™ Modul R | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille 3M™ Modul R

3M | Schutzbrillen

Leichte, schlanke Schutzbrille mit individuell einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille 3M™ 2890 | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille 3M™ 2890

3M | Schutzbrillen

Klassische, schmale Schutzbrille mit individuell einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Abverkauf
Vollsichtbrille Vistamax 2000 | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Vistamax 2000

Honeywell | Schutzbrillen

Schutzbrille mit Anti-Fog-Ban-Beschichtung und einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille V-MAXX | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille V-MAXX

Honeywell | Schutzbrillen

Sportliche Schutzbrille mit Anti-Fog-Ban-Beschichtung und einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille Maxx Pro® | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille Maxx Pro®

Honeywell | Schutzbrillen

Korbbrille in elegantem Design mit Anti-Fog-Ban-Beschichtung und einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille DuraMaxx™, Dura-streme® | Schutzbrillen
angesehen
Vollsichtbrille DuraMaxx™, Dura-streme®

Honeywell | Schutzbrillen

Moderne Schutzbrille mit gewölbter Sichtscheibe und einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken