Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfgrößen 51 bis 63 cm.
Einsatzbereich
Niederspannungsbereiche
Energie- und Stromversorger
elektrische Arbeiten
Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen
Bergsteiger, Klettern
Baugewerbe, Industrie, Bergbau
petrochemische Industrie (Öl, Gas)
Vorteile/Ausführungen
elektrische Isolierung bis 1.000 V
Schutz vor Störlichtbogen
formbeständig bei hohen Temperaturen, hohe Seitensteifigkeit
unempfindlich gegen Chemikalien
flammhemmend
6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 GR-F) mit umlaufendem Schweißband aus Naturleder
Personalisieren Sie Ihre Schutzhelme mit dem Firmenlogo oder den Namen der Trägerin oder des Trägers.
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.