Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeignet für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
Helmschale in Leuchtfarbe, phosphoreszierende Clips und reflektierende Streifen für optimale Sichtbarkeit
leichte Innenausstattung
aufsaugendes Komfortpolster
CENTERFIT-Einstellsystem mit zwei seitlichen Einstellrädchen für mittigen Sitz des Helms auf dem Kopf
FLIP&FIT-System für einfache Positionierung des Kopfbandes und optimalen Halt des Helms
Dual-Kinnband mit zwei verstellbaren Haltekraft-Positionen für Arbeiten in der Höhe und am Boden
6-Punkt-Innenausstattung für optimale Passform und mehr Komfort
Anwendungen/Hinweise
entspricht der EN 12492 (Norm für Kletterhelme)
entspricht der EN 397 (Norm für Industrieschutzhelme) hinsichtlich mechanischer Stöße und Schutz gegen seitliche Verformung sowie Verwendung bei niedrigen Temperaturen
Material
Helmschale aus hochfestem Polycarbonat, Innenschale aus EPP (expandiertes Polypropylen) und EPS (expandiertes Polystyrol)
Personalisieren Sie Ihre Schutzhelme mit dem Firmenlogo oder den Namen der Trägerin oder des Trägers.
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.