Menu

Prüfstation GALAXY® GX2

von MSA   |   mehr Prüfung und Kalibrierung

Drucken
Automatische, benutzerfreundliche Prüfstation für ALTAIR® und ALTAIR®-PRO-Eingaswarngeräte sowie ALTAIR® 4X- und ALTAIR® 5X-Mehrgaswarngeräte. Leistungsfähig sowohl im Stand-alone-Betrieb als auch als Teil eines tragbaren Warngerät-Verwaltungssystems. In Kombination mit der MSA-Link™-Pro-Software wird der Zugriff auf sämtliche Daten und die Steuerung aller MSA-ALTAIR®-Gasmessgeräte möglich.
Einsatzbereich
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Baugewerbe
  • Bergbau
  • Öl und Gas
  • Klima- und Kältetechnik
  • Heizungs- und Lüftungstechnik
  • Kraftwerke

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Einrichtung, einfache Anwendung mit berührungslosem Testen
  • farbiger Touchscreen für optimierte Benutzerfreundlichkeit
  • mit PC oder als Stand-alone-System verwendbar
  • kurze Gesamttestzeiten
  • Effektivität durch gleichzeitigen Test von bis zu 10 Gaswarngeräten (d. h. es können bis zu 10 GALAXY® GX2-Module in Serie geschaltet werden)
  • Kalibriergasflaschen mit RFID-Tag (automatische Flaschenerkennung) stellen die Verwendung des richtigen Gases sicher
  • mit EU-Stecker

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
GALAXY® GX2-System0–40 °C
  • Eingangsspannung
Netzgerät100–240 VAC
  • Abmessung
Prüfstation H x B x T300 x 165 x 201 mm
 Flaschenhalter H x B x T300 x 165 x 155 mm

Material
  • Akrylonitril-Butadien-Styrol (ABS)

Lieferumfang
  • inkl. vorkonfigurierte Anschlüsse, Kupplungen, Staubfilter, Stromversorgung mit entsprechendem Stecker, Ersatzteilsatz (Gasschlauch, Kupplungen und Stopfen), Netzwerkkabel (Kabel für die Verbindung zwischen Prüfstationen), DIN-Hutschienenclip-Satz und Bildschirmschutz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.