Menu

Schirm SR 570

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Robuste Anstoßkappe mit hochklappbarem Visier sowie Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Bietet einen komfortablen, sicheren Atem-, Augen- und Stirnschutz für den Träger. Kompatibel mit den Gebläse-Systemen SR 500, SR 500 EX oder SR 700 und mit dem Druckluftzusatz SR 507.
Vorteile/Ausführungen
  • hochklappbares Visier
  • großes Gesichtsfeld
  • zugeführte Luft verhindert ein Beschlagen des Visiers
  • leicht austauschbarer Sichtschutz
  • leicht austauschbarer, flexibler Atemschlauch durch Click-System-Anschluss
  • verstellbares Kopfteil
  • mit Schutzfolie und Befestigungsklammern (Kratzschutz)

Anwendungen/Hinweise
  • in explosiven Umgebungen zugelassen (ATEX 2014/34)
  • 1x jährliche vorgeschriebene Wartung notwendig – dadurch verlängert sich Garantie auf bis zu 3 Jahre
Als zertifizierter Sundström-Servicepartner bieten wir Ihnen diese Wartungen gerne an. Siehe Homepage oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner.
Material
  • Anstoßkappe aus ABS blau, schwarz
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)
  • Schlauch aus PUR/PA

Lieferumfang
  • mit Atemschlauch R06-0635, passend für SR 570, SR 601 und SR 602
  • mit Schutzfolienklemme T06-0607

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads

Für Sie interessant

Visiersatz R06-0616 für Visier SR 570 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Visiersatz R06-0616 für Visier SR 570

Sundström Zubehör

Sichtscheibe aus Polycarbonat für das Sundström Visier SR 570.

Schutzfoliensatz T06-0601 | Zubehör Atemschutz
angesehen
Gekauft
Schutzfoliensatz T06-0601

Sundström Zubehör

Austauschbare transparente PET-Schutzfolie passend zu Schirm SR 570.

Visiersatz R06-0616 für Visier SR 570 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Visiersatz R06-0616 für Visier SR 570

Sundström Zubehör von

Sichtscheibe aus Polycarbonat für das Sundström Visier SR 570.

Zubehör Atemschutz
Zubehör von
Schutzfoliensatz T06-0601 | Zubehör Atemschutz
angesehen
Gekauft
Schutzfoliensatz T06-0601

Sundström Zubehör von

Austauschbare transparente PET-Schutzfolie passend zu Schirm SR 570.

Zubehör Atemschutz
Zubehör von
Mikrofonkabel mit Elektret-Mikrofon T09-0001 | Zubehör Atemschutz
angesehen
Gekauft
Mikrofonkabel mit Elektret-Mikrofon T09-0001

Sundström Zubehör von

Intelligente Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten, entweder mittels Verbindungskabel oder direkt am Gehörschutz, passend für Halbmasken SR 100 und SR 900, Vollmaske SR 200, Visier SR 570 und Helm SR 580

Schweißschutzvisier SR 574 Set | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Schweißschutzvisier SR 574 Set

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Schweißschutzvisiereinheit mit Anstoßkappe, Ventikappe und Gesichtsabdichtung zur Verwendung mit Helm SR 570.

Schutzhelm SR 580 mit Visier | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Schutzhelm SR 580 mit Visier

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Robuster Helm mit hochklappbarem Schirm sowie Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Bietet einen komfortablen, sicheren Atem-, Augen- und Kopfschutz für den Träger. Kompatibel mit den Gebläse-Systemen SR 500, SR 500 EX oder SR 700 und zudem mit dem Druckluftzusatz...

Schweißschutzvisier SR 592 mit Luftkanal | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Schweißschutzvisier SR 592 mit Luftkanal

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Eine einfache Bedienung und ein einfach verstellbares Kopfgestell bieten höchsten Komfort. Verwendbar in Kombination mit einem Atemschutzsystem und kann mit unterschiedlichen Arten von Schweißfiltern ausgestattet werden. Augen, Kopf und Atemorgane werden geschützt. Passend für Ge...

Schutzhaube SR 345 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Schutzhaube SR 345

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Geräumige Haube, schützt Kopf, Schultern, Rücken und Brust gegen Spritzer aller Art (flüssig oder fest) und ist für die Verwendung zusammen mit Sundström Halbmasken mit Filter bzw. Druckluftzusatz SR 307 oder zusammen mit SR-90 Airline vorgesehen. CE Kategorie 1, Gewicht 200 g.

Haube SR 520 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 520

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichtgewichts-Haube mit Schlauch, die Gesicht und Haar abdeckt, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 360 g.

Haube SR 530 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 530

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Haube mit Schlauch, schützt Kopf und Schulter, hat verstellbare Halsweite und verstellbaren Abstand zwischen Visier und Gesicht, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 480 g.

Haube SR 561 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 561

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube mit Schlauch und Luftkanal, die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700 sowie zur Verwendung in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 450 g.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken