Menu

Warnschutz-Parka Italie „Glow in the Dark“

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Wasserdichte Warnschutzjacke mit nachleuchtenden Reflex-Einsätzen, Kontrast-Elementen und vielfältigen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Brusttaschen mit Patte
  • zwei Seitentaschen mit Patte
  • Innentasche
  • Napoleontasche
  • eine Schlüssellasche
  • durch Klettverschluss weitenverstellbarer Ärmelbund
  • verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Gehörmembran
  • verdeckter Reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste
  • nachleuchtend (glow in the dark)

Anwendungen/Hinweise
  • nach nur 5 Minuten Sonnenlicht oder 10 Minuten künstlichem Licht leuchtet die Warnschutzjacke bis zu 8 Stunden

Material
  • 100 % Polyester, PU Beschichtung
    Grammatur ca. 220 g/m²

Pflegehinweise
f #9 4C
Zertifizierungen

DIN EN 343EN ISO 20471Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Begründung Nachhaltigkeit
Nachhaltige Produktion unter dem nachhaltigen Managementsystem STeP der Oeko-Tex®-Gemeinschaft.

Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2515 GTT | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2515 GTT

Fristads | Warnschutzkleidung

Funktionelle, wind- und wasserdichte Warnschutz-Überhose mit abnehmbaren Hosenträgern sowie weichem Fleece-Futter am Rücken und in den Taschen.

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Monoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Windsor

Sioen | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Warnschutz-Regenhose Bitoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenhose Bitoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnschutz-Regenjacke Kassel | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Kassel

Sioen | Warnschutzkleidung

Leichte und komfortable Regenjacke mit verstaubarer Kapuze und Reflexstreifen an Rumpf und Oberarm für mehr Sichtbarkeit.

Warnschutz-Regenjacke Torvik mit Störlichtbogenschutz | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Torvik mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Warnschutzkleidung

Hochwertige und atmungsaktive Warnschutzregenjacke mit Störlichtbogenschutz im modernen Design mit vielen praktischen Taschenlösungen.

Warnschutz-Regenbundhose | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenbundhose

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenhose der Warnschutzklasse 2, mit seitlichen Eingriffen, verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenjacke der Warnschutzklasse 3, mit abnehmbarer Kapuze im Kragen und verschweißten Nähten. Die Regenjacke hat umlaufende Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln sowie Schulter-Reflexstreifen.

Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig

Warnschutzkleidung

Atmungsaktive und wasserdichte Latzhose mit vielen Taschen.

Warnschutz-Regenlatzhose Amberg | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenlatzhose Amberg

Sioen | Warnschutzkleidung

Elastische Hosenträger mit PVC-Druckknöpfen und Schnalle, Unterbeinverengung mit Druckknöpfen, Vorderschlitz mit Druckknöpfen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken