Menu

Warnschutz-Jacke Idro „Glow in the Dark“

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Angenehme, leichte Warnschutzjacke mit nachleuchtenden Reflex-Einsätzen, Kontrast-Elementen und vielfältigen Taschenlösungen. Mehr Bewegungsfreiheit durch Stretchteil im Schulterbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Einstecktaschen
  • zwei Brusttaschen mit Patte
  • Schlüssellasche
  • verdeckter Reißverschluss mit Patte
  • durch Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen 
  • Stretcheinsatz im Schulterbereich
  • nachleuchtend (glow in the dark)

Anwendungen/Hinweise
  • nach nur 5 Minuten Sonnenlicht oder 10 Minuten künstlichem Licht leuchtet die Warnschutzjacke bis zu 8 Stunden

Material
  • 20 % Baumwolle, 80 % Polyester
    Grammatur ca. 300 g/m²

Pflegehinweise
h#62G
Zertifizierungen

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Begründung Nachhaltigkeit
Nachhaltige Produktion unter dem nachhaltigen Managementsystem STeP der Oeko-Tex®-Gemeinschaft.

Downloads

Für Sie interessant

Warnschutzjacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutzjacke REFLECTIQ 1207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel und Schultern mit Stretcheinsatz.

Aktion
Warnschutz-Jacke LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Jacke LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Moderne Warnschutzjacke mit thermofixierten Reflexstreifen und vielfältigen Taschenlösungen.

Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4026 PLU | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundjacke HI-VIS 4026 PLU

Fristads | Warnschutzkleidung

Schmutz-, öl und wasserabweisende Warnschutz-Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Warnschutz-Sweatjacke HI-VIS 4517 SSL | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Sweatjacke HI-VIS 4517 SSL

Fristads | Warnschutzkleidung

Weiche Warnschutzjacke mit reflektierendem, atmungsaktiven Stretchbesatz für mehr Bewegungsfreiheit.

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundjacke uni

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundjacke mit reflektierenden Einsätzen und vielen praktischen Taschen und Umlegekragen.

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundjacke zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken